絞り込み
厚さ(mm)
- 3.3(1)
- 5(1)
ブランド
- SCHOTT(ショット)
- ノーブランド(35)
- 山中産業(3)
- AGC(1)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- サンゴバン(1)
- 日本板硝子(1)
- NSGインテリア(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む
3.3(1)
5(1)

【オーダー】テンパックスフロート
SCHOTT(ショット)¥6,555税込¥7,2111枚3日以内出荷一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガラス」です。 幅広い汎用性を備え ており、 ラボ、劇場の照明、産業用検査パネル 、家電製品に加えて、フォトニクス、分析機器、宇宙望遠鏡などの高度な技術を含む、幅広い分野で大きな役割を果たし ています。 サイズとエッジ仕上げを自由に選べます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。用途キッチンコンロ廻り、サウナ室、調理器具、照明器具材質ホウケイ酸ガラス厚さ(mm)3.3、5最大幅(mm)1000比重2.5最高使用温度(℃)短期:500、長期:450軟化点(℃)820(107.6 dPas)熱伝導率(W/mk)1.2(90℃)最大長(mm)2200誤差±1カットサイズ(mm)最小30サービス分類オーダー・加工
『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属素材
- ゴム素材
- 樹脂素材
- ガラス・ビニールシート・その他
- 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)