ハンドル横型下方圧え :「m10 1.0」の検索結果
関連キーワード
締圧力(kN[kgf])5[500]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)743
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)201.8
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM10×65 P=1.5
ベースフランジ
最大長(mm)270
クランプアーム移動角度(°)66
ハンドル操作角度(°)83
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
『トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドル横型下方圧え
- ハンドル縦型下方圧え
- 横押し型
- 引き型
- トグルクランプアクセサリ
- ベース
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。