ハンドル横型下方圧え :「m10 1.0」の検索結果
ハンドル横型下方圧えとは、スピンドルの先端が細く加工されており、細かい作業が多い電子部品を押さえる下方圧えに横型のハンドルを取り付けた機械部品。横型のハンドル形式も通常のクランプ式から水平ハンドル式、トグル機構を採用したトグルクランプなどの規格があります。一般的にはトグルクランプを採用したものが多いです。その他に複数の作業を施す機械内加工において、作業効率を重視したエアクランプという特殊な製品もあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「締圧力(kN[kgf])」から絞り込む
5(1)
締圧力(kN[kgf])5[500]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)743
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)201.8
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM10×65 P=1.5
ベースフランジ
最大長(mm)270
クランプアーム移動角度(°)66
ハンドル操作角度(°)83
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
『トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドル横型下方圧え
- ハンドル縦型下方圧え
- 横押し型
- 引き型
- トグルクランプアクセサリ
- ベース
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。