FA現場のお役立ち情報
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ50Kモノタロウ(10件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56
下方圧え型トグルクランプ200K モノタロウ下方圧え型トグルクランプ200Kモノタロウ(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.0[200]付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ) モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ)モノタロウ(8件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方押さえ型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方圧え型トグルクランプ100K モノタロウ下方圧え型トグルクランプ100Kモノタロウ(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])1.0[100]付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)200タイプ下方圧型最高高さ(mm)111材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)ベースフランジ最大長(mm)134.7クランプアーム移動角度(°)120ハンドル操作角度(°)72
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドルIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式 モノタロウ下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式モノタロウ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。ベースフランジ材質(本体)SUS304タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVC
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)スーパーツール(3件のレビュー)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
下方押さえ型トグルクランプ91K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ91Kモノタロウ(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.91[91]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)159タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)104材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM6×44 P=1.0ベースフランジ最大長(mm)119.7クランプアーム移動角度(°)95ハンドル操作角度(°)60
立型トグルクランプ イマオコーポレーション立型トグルクランプイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
トグルクランプ エスコトグルクランプエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。取付け方法フランジベース材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
下方押えハンドル横型クランプ カクタ下方押えハンドル横型クランプカクタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
30kg トグルクランプ エスコ30kg トグルクランプエスコ
725税込798
1個
当日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)69質量(g)30取付金具23.7×24材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲85°締付け能力(kg)30
スピーディブロック 引型 SPEEDY Bスピーディブロック 引型SPEEDY B
2,498税込2,748
1個
当日出荷
取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレート
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ
969税込1,066
1個
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
400kg トグルクランプ エスコ400kg トグルクランプエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)ストローク(mm)41.4全高(mm)103取付金具57.0×57.0材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)400
225kg トグルクランプ エスコ225kg トグルクランプエスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)190取付金具44×39.6材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)225
立型トグルクランプ ロック機構付 イマオコーポレーション立型トグルクランプ ロック機構付イマオコーポレーション
3,498税込3,848
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC質量(g)300材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8700-85材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)締圧力(kN)1(F1)/1.7(F2)
バリクランプ カクタバリクランプカクタ
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。 下方押え型トグルクランプ。
用途耐久性を求められる用途に最適。 熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
トグルクランプ (ステンレス製) エスコトグルクランプ (ステンレス製)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
垂直レバー・下方押え型。
寸法(mm)33.3×51×74.4(H)材質(本体)ステンレス質量(g)60クランプ六角ボルト頭取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具33.3×25.4mm締付け能力(kg)50開きハンドル:56°、バー:100°
RS PRO 垂直トグルクランプ RS PRORS PRO 垂直トグルクランプRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 32mm重さ = 380gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 垂直トグルクランプ RS PRORS PRO 垂直トグルクランプRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 95°ジョー深さ = 23mm重さ = 150gRoHS指令(10物質対応)対応
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)IKURATOOLS(育良精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
トラスコ品番561-2406全長(mm)116.5ボルト径(付属)M8×55RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)1.8クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)60
下押さトグルクランプ 縦型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)下押さトグルクランプ 縦型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
下方押え型ハンドル縦型手動タイプのトグルクランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
下方押え型トグルクランプ ST-SMITH下方押え型トグルクランプST-SMITH
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
立型トグルクランプ ST-SMITH立型トグルクランプST-SMITH
999税込1,099
1個
当日出荷
レバーを立てて下方向にクランプします。
トラスコ品番195-4435アズワン品番64-8700-80RoHS指令(10物質対応)対応
918kg トグルクランプ エスコ918kg トグルクランプエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)寸法(mm)取付金具:54.1×60.6、全高:74締付け能力(kg)918
250kg トグルクランプ エスコ250kg トグルクランプエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)寸法(mm)取付金具:45.0×35.1、全高:45締付け能力(kg)255
150kg トグルクランプ エスコ150kg トグルクランプエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)寸法(mm)取付金具:28.0×26.0、全高:32締付け能力(kg)153
300kg トグルクランプ エスコ300kg トグルクランプエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)ストローク(mm)31.8全高(mm)85.5取付金具48.0×52.1材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)300
450kg トグルクランプ エスコ450kg トグルクランプエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)325取付金具68.6×66.8材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)450
225kg トグルクランプ エスコ225kg トグルクランプエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)178質量(g)260取付金具35×38.2材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲90°締付け能力(kg)225
150kg トグルクランプ エスコ150kg トグルクランプエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)93質量(g)250取付金具46.6×43.6材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲92°締付け能力(kg)150
175kg トグルクランプ エスコ175kg トグルクランプエスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)100質量(g)300締付け能力170取付金具44.6×35.1
50kg トグルクランプ エスコ50kg トグルクランプエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)全高(mm)84締付け能力0.5×0.24取付金具33.1×28材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)50
30kg トグルクランプ エスコ30kg トグルクランプエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)102取付金具24×24材質(クランプ)ネオプレンキャップ締付け能力(kg)30
トグルクランプ(縦型) SPEEDY Bトグルクランプ(縦型)SPEEDY B
6,298税込6,928
1個
当日出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)168角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M8クランプ力(kN)2
トグルクランプ SPEEDY BトグルクランプSPEEDY B
3,798税込4,178
1個
当日出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)142角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6クランプ力(kN)1.05

トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル縦型下方圧え