ハンドル縦型下方圧え :「移動アーム」の検索結果
ハンドル縦型下方圧えとは、トグルクランプの一種で材料を作業台に固定するために使用する道具の種類のことです。「締め具」とも呼ばれることがあり、作業時に材料が動かないよう安全に固定できます。ハンドルが縦型に付いているため、狭い場所でも作業空間を大きくとれる仕様。プラスチック板や金属板など挟むものによって、抑え部にゴムが付き素材を傷つけないようになっているタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
トラスコ品番561-2406
全長(mm)116.5
ボルト径(付属)M8×55
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)1.8
クランプアーム移動角度(°)100
ハンドル操作角度(°)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
『トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドル横型下方圧え
- ハンドル縦型下方圧え
- 横押し型
- 引き型
- トグルクランプアクセサリ
- ベース
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。