絞り込み
締圧力(kN[kgf])
エコロジープロダクト
「締圧力(kN[kgf])」から絞り込む

横押し型トグルクランプ
(6件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVC締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ販売区分業務用
横押し型トグルクランプ(引きレバー)
(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷ストローク(mm)17材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)41タイプ横押し型最高高さ(mm)45.24材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7締圧力(kN[kgf])0.45[45]ベースフランジ最大長(mm)96.9ハンドル操作角度(°)190販売区分業務用
トグルクランプ 横押し型
スーパーツール(5件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
横押し型トグルクランプ(横レバー)
(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ストローク(mm)16.2材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)54タイプ横押し型最高高さ(mm)17材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)102.9ハンドル操作角度(°)180販売区分業務用
押し型トグルクランプ
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
押し型トグルクランプ ロック機構付
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質(本体)SPCC質量(g)380寸法D(Φmm)11材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法d(Φmm)6.7材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8698-70材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)寸法MM8締圧力(kN)3
デュアルクランプ(100万回耐久)
カクタ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにする事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。用途マシニング等の工作機器での治具部品。RoHS指令(10物質対応)対応
横型トグルクランプ ロック機構付
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷材質(本体)SPCC質量(g)315材質(グリップ)ポリ塩化ビニル最高高さ(mm)127材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC最大長(mm)178.5材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)クランプアーム移動角度(°)90ハンドル操作角度(°)70締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)
トグルクランプ 横押し型
ベッセイ¥9,698税込¥10,6681丁当日出荷ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。ストローク調整が簡単に出来ます。人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています。用途溶接作業。木工作業。仕様押圧力(kN):2.5トラスコ品番853-4791材質スチールストローク(mm)35
デュアルクランプ(100万回耐久)
カクタ¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、ボディをステンレスにしたことで、トグルクランプとは比較にならない耐久性・剛性・繰返し精度を飛躍的に向上させました。 セルフロック付。用途マシニング等の工作機器での治具部品。材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)幅(mm)使用に必要:40取付フランジRoHS指令(10物質対応)対応