FA現場のお役立ち情報
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締圧力(kN[kgf])から絞り込む
トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルトカクタ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ゴム硬度ショア70度
ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付)スーパーツール
229税込252
1セット
当日出荷
用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
ラバーキャップ6893 ナベヤラバーキャップ6893ナベヤ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ用ゴム付ボルト IKURATOOLS(育良精機)トグルクランプ用ゴム付ボルトIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ボルト・ナット(スイベルヘッド付) スーパーツールボルト・ナット(スイベルヘッド付)スーパーツール
489税込538
1個
当日出荷
用途トグルクランプ用部品仕様スイベル部の首振角度は7°です。材質構造用圧延鋼傾斜角度(°)7
スピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルトSPEEDY B
419税込461
1個
当日出荷
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1732
トグルクランプ用ゴム付ボルト IKURATOOLS(育良精機)トグルクランプ用ゴム付ボルトIKURATOOLS(育良精機)
249税込274
1個
当日出荷
トグルクランプ用ゴム付ボルトです。
用途トグルクランプ用交換部品材質本体:スチール、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム品名トグルクランプ用ゴム付ボルトボルト径M4ねじ寸法(mm)M4XP0.7
ゴムキャップ付コンタクトボルト SPEEDY Bゴムキャップ付コンタクトボルトSPEEDY B
579税込637
1個
当日出荷
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。2018年トラスコ掲載ページ4 1732セット内容ナット2個材質ステンレス
座金(フランジワッシャー)2枚1組 スーパーツール座金(フランジワッシャー)2枚1組スーパーツール(1件のレビュー)
128税込141
1組(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼
トグルクランプ用 ユニバーサルボルト カクタトグルクランプ用 ユニバーサルボルトカクタ
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
スピーディブロック M10用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック M10用先端ゴムキャップSPEEDY B
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0110材質ゴム質量(g)402018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック M12用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック M12用先端ゴムキャップSPEEDY B
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0111材質ゴム質量(g)432018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック M8用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック M8用先端ゴムキャップSPEEDY B
759税込835
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0109材質ゴム質量(g)172018年トラスコ掲載ページ4 1733
ボルト・ナット(ステンレス製・ゴムヘッド付) スーパーツールボルト・ナット(ステンレス製・ゴムヘッド付)スーパーツール
659税込725
1組
当日出荷
用途トグルクランプ用部品トラスコ品番409-3925適合機種STD08F材質ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5全長(mm)25質量(g)5対辺(mm)(六角)7、(四角)8.1×9.5ねじ寸法(mm)M4×P0.7
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT12 イマオコーポレーショントグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT12イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R16W20H14.8質量(g)27.8タイプフェノール樹脂製D23MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT08 イマオコーポレーショントグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT08イマオコーポレーション
969税込1,066
1個
6日以内出荷
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R12W15.3H12.8質量(g)17.1タイプフェノール樹脂製D18MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルボルト カクタユニバーサルボルトカクタ
839税込923
1個
当日出荷
仕様角田 ユニバーサルボルト M6材質スチール(SS400)
スピーディブロック M6用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック M6用先端ゴムキャップSPEEDY B
669税込736
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0108材質ゴム質量(g)92018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック M5用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック M5用先端ゴムキャップSPEEDY B
579税込637
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0107材質ゴム質量(g)62018年トラスコ掲載ページ4 1733
座金(ステンレス製・フランジワッシャー)2枚1組 スーパーツール座金(ステンレス製・フランジワッシャー)2枚1組スーパーツール
239税込263
1組
当日出荷
用途トグルクランプ用部品トラスコ品番409-3917適合機種STDBS38F材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6内径(Φmm)6.5適合ねじM6外径(mm)19
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT10 イマオコーポレーショントグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT10イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
6日以内出荷
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14W18.2H12.1質量(g)19.1タイプフェノール樹脂製D20MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT06 イマオコーポレーショントグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT06イマオコーポレーション
849税込934
1個
6日以内出荷
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R10W12.2H9.5質量(g)7.4タイプフェノール樹脂製D13.5MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT05 イマオコーポレーショントグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT05イマオコーポレーション
779税込857
1個
6日以内出荷
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R9W9H6.7質量(g)2.7タイプフェノール樹脂製D10MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT04 イマオコーポレーショントグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT04イマオコーポレーション
729税込802
1個
6日以内出荷
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R7W7H5.2質量(g)1.3タイプフェノール樹脂製D8MM4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けクランプ ブラケット 保持ロッド BALLUFF取り付けクランプ ブラケット 保持ロッドBALLUFF
2,509税込2,760
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7268-59
スピーディブロック ばね付コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロック ばね付コンタクトボルトSPEEDY B
2,198税込2,418
1個
当日出荷
クランプ圧を調整したい場合に使用します。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1733
スイベル付コンタクトボルト SPEEDY Bスイベル付コンタクトボルトSPEEDY B
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック スイベル付コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロック スイベル付コンタクトボルトSPEEDY B
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。2018年トラスコ掲載ページ4 1733材質セット内容ナット2個
スピーディブロックスイベル付コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロックスイベル付コンタクトボルトSPEEDY B
469税込516
1個
当日出荷
ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。トラスコ品番855-0087セット内容ナット2個材質質量(g)102018年トラスコ掲載ページ4 1733
六角コンタクトボルト SPEEDY B六角コンタクトボルトSPEEDY B
179税込197
1個
当日出荷
通常クランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1732
スピーディブロック 六角コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロック 六角コンタクトボルトSPEEDY B
99税込109
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常クランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1732
スピーディブロック 10104、10105用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10104、10105用先端ゴムキャップSPEEDY B
239税込263
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0106材質ゴム質量(g)82018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10103用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10103用先端ゴムキャップSPEEDY B
199税込219
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0105材質ゴム質量(g)62018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10102用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10102用先端ゴムキャップSPEEDY B
189税込208
1個
9日以内出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0104材質ゴム質量(g)32018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10101用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10101用先端ゴムキャップSPEEDY B
189税込208
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0103材質ゴム質量(g)22018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10100用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10100用先端ゴムキャップSPEEDY B
169税込186
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0102材質ゴム質量(g)22018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10099用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10099用先端ゴムキャップSPEEDY B
149税込164
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0101材質ゴム質量(g)12018年トラスコ掲載ページ4 1733
トグルクランプ 専用ナット イマオコーポレーショントグルクランプ 専用ナットイマオコーポレーション
749税込824
1個
5日以内出荷

トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります

トグルクランプアクセサリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら