19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
18(19)
19(16)
20(18)
22(20)
23(15)
24(16)
24.5(18)
25
26(16)
30(17)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼 有効長(mm)35
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。 有効長(mm)35 シャンクサイズ(mm)19.05
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35) 深さ(mm)35 刃の種別超硬 適合材鋼板形鋼
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-50S1 深さ(mm)50 刃の種別超硬 適合材鋼板形鋼
1本
7,990 税込8,789
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CCSQ 有効切断能力(mm)35
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)スチールコア
機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。 適合機種ハイコーキ(BM40M2) 材質刃部:超硬チップ 加工可能板厚(mm)35
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
有効長(mm)50
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

適合材軟鋼材 適合機種日東工器製 材質刃部:超硬チップ 最大加工厚(mm)75
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。 適合機種ハイコーキ(BM40M2) 材質刃部:超硬チップ 加工可能板厚(mm)50
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全長(mm)63 加工可能板厚(mm)最大25
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

全長(mm)73 シャンク径(Φmm)19.04 材質(刃)超硬チップ 適合電動機磁気ボール盤 最大加工厚(mm)35
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ 有効切断能力(mm)50
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

有効長(mm)35 全長(mm)72 適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
1個
6,132 税込6,745
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質(刃)超硬チップ 適合電動機磁気ボール盤 最大加工厚(mm)50
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRH 有効切断能力(mm)50 対応材質SN、SM材対応。 適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有効長(mm)35 適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等 刃数6
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

『磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります