磁気ボール盤用工具本体 :「小型ボール盤」の検索結果
関連キーワード
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)800
テーブル寸法(mm)210×70
スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。
小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。
用途200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
有効長(mm)50
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
刃数8
刃幅(mm)3.2
適合電動機小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500)
シャンクサイズ(mm)19.05
適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2)
材質(刃)超硬チップ
適合電動機小型磁気ボール盤
最大加工厚(mm)25
『磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 磁気ボール盤用工具本体
- 磁気ボール盤用工具関連商品
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。