絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
346件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
32(77)
38(71)
65(88)
70(75)
75(76)
80(87)
100(70)
110(78)
120(74)
160(69)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
マルチコアドリル(超開孔王) JAPPYマルチコアドリル(超開孔王)JAPPY
20,880税込22,968
1個
翌日出荷
マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ)マルチダイヤコアBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。
用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
複合材コア BOSCH(ボッシュ)複合材コアBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ! ●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ
振動コア BOSCH(ボッシュ)振動コアBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能! ●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。 ●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタル等の穴あけ
2×4サイディングコア BOSCH(ボッシュ)2×4サイディングコアBOSCH(ボッシュ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適! ●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
ダイヤモンドコアドリル DIAMONDダイヤモンドコアドリルDIAMOND
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。低コスト2400W、サーキットプロテクターが過負荷電流からモーターを守ります。
用途モーターは安心の二重絶縁構造です。トラスコ品番112-7531セット内容ウォーターバット グリップアンカー 全ネジボルト(W1/2×120) 座金(W1/2) 六角ナット(W1/2) スパナ(10×13、17×19・21・36・46mm) 六角レンチ3mmストローク(mm)520質量(kg)15.5高さ(mm)770消費電力(W)2400無負荷回転数(min-1[r.p.m])850最大ビット径355mm
三点式チューブ DIAMOND三点式チューブDIAMOND
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適。鉄筋コンクリートにも穴あけ可能。トラスコ品番116-5103材質質量(kg)0.5
単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)ユニカ
51,980税込57,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)135材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼
MVC-65用クリーンダストカバー ハウスビーエムMVC-65用クリーンダストカバーハウスビーエム(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
適合MVC-65アズワン品番64-9654-77
ダイアモンドコアドリルセット(G)7種類セット ミスターマイスターダイアモンドコアドリルセット(G)7種類セットミスターマイスター
29,980税込32,978
1セット
7日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアモンドコアドリルセット(G) ミスターマイスターダイアモンドコアドリルセット(G)ミスターマイスター
19,980税込21,978
1セット(5本)
7日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ) ユニカ軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ)ユニカ
4,800税込5,280
1個
翌々日出荷
全長(mm)190有効長(mm)80
サイディング木工用コアドリル SK11サイディング木工用コアドリルSK11
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビ等の穿孔作業に最適です。
用途エアコン取付工事作業。仕様SDSプラスシャンク材質特殊鋼
28mm ダイヤモンドコアビット エスコ28mm ダイヤモンドコアビットエスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA870B-28
50mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク) エスコ50mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824WY-50
38mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク) エスコ38mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824WY-38
90mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ90mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)エスコ
29,900税込32,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DB-90
80mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ80mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DB-80
70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)エスコ
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DB-70
65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)エスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DB-65
210mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ210mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)エスコ
68,400税込75,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DB-210
160mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ160mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)エスコ
44,600税込49,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DB-160
150mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ150mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)エスコ
42,900税込47,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DB-150
125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)エスコ
39,700税込43,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DB-125
110mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ110mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)エスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DB-110
100mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ100mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)エスコ
33,000税込36,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DB-100
[ガルバウッド用] センタードリル エスコ[ガルバウッド用] センタードリルエスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820D-1
塩ビ管コア用センタードリル エスコ塩ビ管コア用センタードリルエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820CF-1
170mm 塩ビ管用コアドリル [SDS] エスコ170mm 塩ビ管用コアドリル [SDS]エスコ
33,000税込36,300
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA820CE-170
120mm 塩ビ管用コアドリル [SDS] エスコ120mm 塩ビ管用コアドリル [SDS]エスコ
24,100税込26,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820CE-120
38mm ALC用コアドリル エスコ38mm ALC用コアドリルエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820C-38
35mm ALC用コアドリル エスコ35mm ALC用コアドリルエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820C-35
32mm ALC用コアドリル エスコ32mm ALC用コアドリルエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820C-32
29mm ALC用コアドリル エスコ29mm ALC用コアドリルエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820C-29
ロングコア用センタードリル エスコロングコア用センタードリルエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820AE-1関連資料仕様(0.21MB)
オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDSplusシャンク)サンコーテクノ
7,498税込8,248
1本
当日出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材・FRP・塩ビ管。刃径(Φmm)38有効長(mm)150付属品センタードリルCDS-10.0×230、SDS軸シャンクトラスコ品番481-0805適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)質量(kg)0.48シャンクSDSplus刃厚(mm)2
DIAMOND 一本物コアビット DIAMONDDIAMOND 一本物コアビットDIAMOND
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
材質
ラジワン換気コアドリル マルチ ハウスビーエムラジワン換気コアドリル マルチハウスビーエム
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
トラスコ品番809-4952
ラジワン換気コアドリル ドラゴンALC ハウスビーエムラジワン換気コアドリル ドラゴンALCハウスビーエム
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
トラスコ品番809-4951
ラジワン換気コアドリル サイディングウッドコア ハウスビーエムラジワン換気コアドリル サイディングウッドコアハウスビーエム
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
トラスコ品番809-4953

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルセット品