絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 25(1)
- 29(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 200(1)
- 220(1)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 135(1)
- 150(1)
全長(mm)
- 300
- 45(2)
- 73(2)
- 160(10)
- 190(2)
- 210(2)
- 225(2)
- 250(3)
- 263(4)
- 270(4)
- 282(2)
- 283(6)
- 288(3)
- 295(2)
- 296(2)
- 307(2)
- 308(3)
- 310(4)
- 313(2)
- 330(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ユニカ(1)
- ハウスビーエム(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
65(1)
70(1)
75(1)
100(1)
110(1)
120(1)
150(1)
170(1)
200(1)
220(1)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

ドラゴンダイヤモンドコアドリル
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から5日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。全長(mm)300有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ
ユニカ¥45,230~税込¥49,753~1セット翌々日出荷【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。水を使わずに乾式でヒューム管に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。用途ヒューム管、コンクリートの切削。全長(mm)300有効長(mm)135