絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 28
- 25(26)
- 32(48)
- 35(28)
- 38(37)
- 40(26)
- 45(25)
- 50(34)
- 60(33)
- 65(57)
- 70(42)
- 75(46)
- 80(49)
- 90(37)
- 100(39)
- 110(46)
- 120(44)
- 130(31)
- 150(29)
- 160(38)
- 170(27)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 70(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 325(1)
ブランド
- ミヤナガ(5)
- DIAMOND(3)
- Hakken(コンセック)(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
32(48)
65(57)
70(42)
75(46)
80(49)
90(37)
100(39)
110(46)
120(44)
160(38)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

ハイブリットコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から3日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
FRP用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
DIAMOND 三点式ビット 28mm
DIAMOND¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)28有効長(mm)325トラスコ品番805-3336材質鉄質量(kg)0.2
DIAMOND 三点式チューブ 28mm
DIAMOND¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)28トラスコ品番805-3368材質鉄質量(kg)0.4チューブ長さ(mm)295
DIAMOND 三点式アダプター 28mm
DIAMOND¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)28トラスコ品番805-3382材質鉄質量(kg)0.4
コンポジットコアドリル(カッター)
ミヤナガ¥8,598税込¥9,4581本3日以内出荷から7日以内出荷手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。 ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。 FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。 樹脂系人造大理石への穴あけに。 2×4などの木材の穴あけに。