絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 28
  • 25(91)
  • 29(83)
  • 32(134)
  • 35(95)
  • 38(117)
  • 45(85)
  • 50(103)
  • 60(99)
  • 65(152)
  • 70(123)
  • 75(125)
  • 80(143)
  • 90(108)
  • 100(108)
  • 110(128)
  • 120(121)
  • 130(98)
  • 150(91)
  • 160(108)
  • 170(91)
  • ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
  • 0(1)
  • 30(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 70(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 325(1)
  • 330(1)
全長(mm)
  • 73(1)
  • 188(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
ブランド
  • DIAMOND(3)
  • Hakken(コンセック)(3)
  • シブヤ(1)
  • マキタ(2)
  • ミヤナガ(7)
  • 大見工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイモドリルライトビット シブヤ

    ダイモドリルライトビット

    シブヤ(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
    用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般適合機種TS-092,132,162取付ネジ径M27ネジスパナがかり4面
  • DLコア充電 ミヤナガ

    DLコア充電

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。
    用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル有効長(mm)40刃厚(mm)2.2シャンク径(mm)6.35
  • ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイブリットコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
    用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
  • FRP用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • 木工コアビット セット品 マキタ

    木工コアビット セット品

    マキタ
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。有効長(mm)40
  • S-LOCK DLコア(コアのみ) ミヤナガ

    S-LOCK DLコア(コアのみ)

    ミヤナガ
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • DLコアカッター ミヤナガ

    DLコアカッター

    ミヤナガ
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    有効長(mm)40
  • ハイブリットコアドリル(セット) ミヤナガ

    ハイブリットコアドリル(セット)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
    用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
  • 35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS 大見工業

    35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS

    大見工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱
    翌々日出荷
    35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
    トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
  • スマートセパ ボンドM Hakken(コンセック)

    スマートセパ ボンドM

    Hakken(コンセック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    6日以内出荷
    マルチレイヤー(多層) 構造チップ(バランスタイプ)
  • 木工コアビット マキタ

    木工コアビット

    マキタ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。有効長(mm)40
  • DIAMOND 三点式ビット 28mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 28mm

    DIAMOND
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3336材質鉄質量(kg)0.2呼び径(mm)28有効長(mm)325
  • DIAMOND 三点式チューブ 28mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 28mm

    DIAMOND
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3368材質鉄質量(kg)0.4呼び径(mm)28チューブ長さ(mm)295
  • DIAMOND 三点式アダプター 28mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式アダプター 28mm

    DIAMOND
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3382材質鉄質量(kg)0.4呼び径(mm)28
  • 湿式3点式チューブ Hakken(コンセック)

    湿式3点式チューブ

    Hakken(コンセック)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 湿式3点式カップリング Hakken(コンセック)

    湿式3点式カップリング

    Hakken(コンセック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
  • コンポジットコアドリル(カッター) ミヤナガ

    コンポジットコアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。 ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。
    用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。 FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。 樹脂系人造大理石への穴あけに。 2×4などの木材の穴あけに。

『ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル