6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に 刃先径(Φmm)25 有効長(mm)38
1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)25 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
4,560 税込5,016
翌日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)25 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 アズワン品番64-2272-51 六角軸対辺(mm)6.35
1本
3,210 税込3,531
翌日出荷

セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm 有効長(mm)4 刃先(mm)径:25・28・30・32・50 センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
1セット
39,900 税込43,890
翌日出荷

厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。 ケース付。
用途鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能 回転専用 セット内容25mm・28mm・30mm・32mm・38mm・50mm(各1本) 材質コバルトハイス(5.9×48L) シャンク径(Φmm)20~22:6.5、25~53:10 有効長(mm)4 型番278BOXD アズワン品番64-7935-23
1組
44,400 税込48,840
3日以内出荷

『ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります