ホールソー :「バイメタル」の検索結果
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
関連キーワード
商品豆知識
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)44
全長(mm)136
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。
有効長(mm)12.5
シャンク径(mm)六角軸6.35
ドリル径(Φmm)4
0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。
1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。
※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ)
切削能力に優れたバイメタル構造です。
六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル
材質バイメタル、刃先:ハイス鋼
全長(mm)69
シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅)
適合板厚(mm)1.6
有効長(mm)12
刃厚(mm)0.5
1インチ当たり山数8
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。
シャンク径(mm)6.35
刃厚(mm)1.2
有効長(ふところ深さ)(mm)34
材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)
有効長(mm)3.2
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。
14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。
センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。
有効長(mm)25
刃厚(mm)0.9
材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応
シャンク径(Φmm)6.35
薄刃(0.8mm)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
シャンク径(Φmm)6.35
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。
適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6
シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸
シャンク径(mm)6.35/10
耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。
Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。
不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。
焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
刃長(mm)20
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
全長(mm)92
適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル
被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレス
ドリル径(Φmm)5.0
有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)
刃厚(mm)1.07
六角幅(mm)6.35
シャンク形状六角軸
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
有効長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。
六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。
センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
シャンク径(Φmm)6.35
極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。
用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。
シャンク径(Φmm)6.35
使用電動機充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
極薄バイメタル刃の使用により切削抵抗を抑え充電ドリル・インパクトドライバーでの切削に最適です
用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ、プラスチック、木工の穴あけ作業に
シャンク径(Φmm)6.35
バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボード
フトコロの深さ(mm)22
適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応
有効長(mm)22
シャンク径(Φmm)6.35
刃厚1.0mmで高耐久仕様のツバなし貫通タイプ!。厳選したバイメタルで驚異の切れ味!。強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!
用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/3.2mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
刃厚(mm)1
センタードリル径(Φmm)6
バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。
有効長(mm)25
全長(mm)104
適合電動機回転専用
切断能力(mm)鉄板3.2以下
シャンク形状六角軸
六角軸対辺(mm)6.35
刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
全長(mm)127
シャンク径(Φmm)6.35
有効切削能力(mm)【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2
刃厚(mm)1
シャンク形状六角軸(6.35mm)
有効長(ふところ深さ)(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
刃先径(Φmm)34
シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
刃先径(Φmm)30
シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
刃先径(Φmm)23
シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
刃厚1.0mmで高耐久仕様のツバなし貫通タイプ!
厳選したバイメタルで驚異の切れ味!
強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!
用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/3.2mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに
軸径(Φmm)六角軸6.35
刃厚(mm)1
センタードリル径(Φmm)6
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
刃先径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)
全長(mm)127
有効切削能力(mm)ステンレス板:0.6、鉄板:3.2
深さ(mm)ふところ:40
刃厚(mm)1
シャンク形状六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
1
2
3
次へ
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。