182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
15(26)
16(26)
20(25)
21(30)
22(28)
25(28)
27(30)
32(27)
33(29)
35(28)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm)1.6 軸の形状六角軸 有効長(mm)12.5 六角軸シャンク径6.35 ピッチ8 シャンク六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。 有効長(mm)12.5 シャンク径(mm)六角軸6.35 ドリル径(Φmm)4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 有効長(mm)38 材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10 フトコロの深さ(mm)38 刃厚(mm)1 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)44 全長(mm)136 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。 穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65 軸径(Φmm)6.35 質量(g)220 軸の形状六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40 適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル 穴あけ可能板厚(mm)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ 適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル 材質バイメタル、刃先:ハイス鋼 全長(mm)69 シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅) 適合板厚(mm)1.6 有効長(mm)12 刃厚(mm)0.5 1インチ当たり山数8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。 シャンク径(mm)6.35 刃厚(mm)1.2 有効長(ふところ深さ)(mm)34 材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59) 有効長(mm)3.2
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板 シャンク径(Φmm)6.35 全長(mm)75 有効長(mm)12 シャンク六角軸6.35mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。 適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6 シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸 シャンク径(mm)6.35/10
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応 シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。 有効長(mm)25 刃厚(mm)0.9 材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業 付属品六角レンチ 適合被削材厚(mm)3以下
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 全長(mm)92 適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル 被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレス ドリル径(Φmm)5.0 有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ) 刃厚(mm)1.07 六角幅(mm)6.35 シャンク形状六角軸
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
材質S45C 刃厚(mm)1.5
1本
1,988 税込2,187
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴あけサイズ(Φmm)25、32、38、45、50、55、60、65 軸径(Φmm)6.35 トラスコ品番403-5470 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤 材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11 質量(g)225 穴あけ深さ(mm)20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼 シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)3.2 シャンク六角軸6.35mm 適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

大見工業FRP樹脂ビット
エコ商品
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。 有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。6.35mm(六角軸)+10mm(ストレート軸)のコンビ軸です。ボディーにスリットを入れたため、クズはけが良くなり切断スピードがアップしました。
用途被削材:プラ排水マス、塩ビ板、塩ビパイプ。 有効長(mm)32 シャンク径(mm)6.35・10 全長(mm)123 適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)・充電インパクトドリルドライバ(14.4V以上) 刃厚(mm)1.2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。 有効長(mm)3.2 シャンク径(mm)6.35 刃厚(mm)0.92 全長(mm)109 材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51) シャンク六角軸6.35mm
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)バイメタルホルソー六角軸
ホールソー外径(mm)104 刃厚(mm)1 六角軸シャンク径6.35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業 動画あり
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボード フトコロの深さ(mm)22 適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー 有効長(mm)11 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)91 仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品) 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

厚物の穴あけがスピーディーにできます。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ特殊快速刃 軸(mm)(六角軸)6.35 材質(刃)炭素鋼 最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65 刃部加工総焼き入れ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm 有効長(mm)40 シャンク径(Φmm)6.35 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼 刃厚(mm)3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サビに強い。
用途石膏ボード・木材の穴あけに。配管通し穴・混合栓等取り付け穴・照明取り付け穴・ダウンライト取り付け穴・スイッチBOX取り付け穴・エアコンダクト穴あけなどに。 穴あけサイズ(Φmm)32/38/50/60/65 軸径(Φmm)6.35 材質(ブレード)ステンレスSUS420J2(刃先高周波焼入れ+アサリ付)(センダードリル)ハイス鋼 シャンク六角軸6.35mm 軸の形状六角軸 刃厚(mm)(ブレード)0.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)11 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)44 セット内容22mm、25mm、32mm、38mm、インパクトシャンクアーバー(センタードリル付)X4、六角レンチ、専用ケース 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル アズワン品番65-2044-13
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断 材質本体:JIS S45C 全長(mm)79 有効切削能力(mm)プラスチック:3 刃厚(mm)1.5 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 適合センタードリル:STR-6 材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 刃厚(mm)1.0 有効長(ふところ深さ)(mm)38
1セット(5本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)13.5 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

ウイニングボアーバイメタルカッターロングタイプ
エコ商品
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 有効長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業 六角軸シャンク径6.35mm 刃径(Φmm)6,8,10,12,13,15,16 材質SKH55 材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ 焼入硬度HRC63以上
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)10 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
3,390 税込3,729
当日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)12.5 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)9.5 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 有効長(mm)7 材質HSS 適合板厚(mm)0.3~3.0
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。 有効長(mm)25 全長(mm)104 適合電動機回転専用 切断能力(mm)鉄板3.2以下 シャンク形状六角軸 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります