4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
14(1)
15(1)
16(1)
18(1)
19(1)
20(1)
21(1)
32(2)
38(2)
50(2)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。 軸径(Φmm)10 対応機種電気ドリル 刃厚(mm)0.8 材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼 センタードリル径(Φmm)6 適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200 穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚物の穴あけがスピーディーにできます。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ特殊快速刃 軸(mm)(六角軸)6.35 材質(刃)炭素鋼 最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65 刃部加工総焼き入れ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

新開発刃形状で高速切削が可能になりました。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ特殊快速刃 軸(mm)(六角軸)6.35 材質(刃)炭素鋼 最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65 刃部加工総焼き入れ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

サビに強い。
用途石膏ボード・木材の穴あけに。配管通し穴・混合栓等取り付け穴・照明取り付け穴・ダウンライト取り付け穴・スイッチBOX取り付け穴・エアコンダクト穴あけなどに。 穴あけサイズ(Φmm)32/38/50/60/65 軸径(Φmm)6.35 材質(ブレード)ステンレスSUS420J2(刃先高周波焼入れ+アサリ付)(センダードリル)ハイス鋼 シャンク六角軸6.35mm 軸の形状六角軸 刃厚(mm)(ブレード)0.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

『ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります