ホールソーセット品 :「木材・竹」の検索結果
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)
仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1
材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼
寸法(mm)35
全長(mm)125
刃長(mm)52
有効長(mm)44
六角シャンク径(Φmm)9.5
1本(1本)
¥3,150
税込¥3,465
3日以内出荷
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。