商品豆知識
サビに強い。
用途石膏ボード・木材の穴あけに。配管通し穴・混合栓等取り付け穴・照明取り付け穴・ダウンライト取り付け穴・スイッチBOX取り付け穴・エアコンダクト穴あけなどに。
穴あけサイズ(Φmm)32/38/50/60/65
軸径(Φmm)6.35
材質(ブレード)ステンレスSUS420J2(刃先高周波焼入れ+アサリ付)(センダードリル)ハイス鋼
シャンク六角軸6.35mm
軸の形状六角軸
刃厚(mm)(ブレード)0.6
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
材質M42(ハイス鋼SKH59相当)
適合電動機電気ドリル、ボール盤
適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック
付属品-
ドリル径(Φmm)6.35
有効切断能力(mm)3.2
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数不等(4/6)
ドリル径(Φmm)6
有効切断能力(mm)3.2
使用工具電気ドリル、ボール盤
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)1.6
軸の形状六角軸
有効長(mm)12.5
六角軸シャンク径6.35
ピッチ8
シャンク六角軸6.35mm
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
有効長(mm)38
材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
有効長(mm)44
シャンク径(mm)10
ホールソー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。