絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ(3)
  • BAHCO(バーコ)(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 14(1)
  • 22(3)
  • 25(3)
  • 29(3)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 102(1)
  • 105(1)
  • 108(1)
  • 111(1)
  • 114(1)
  • 121(1)
  • 127(1)
  • 133(1)
  • 140(1)
有効長(mm)
  • 38
  • 2.3(3)
  • 3(1)
  • 3.2(2)
  • 4(4)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 12.4(96)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 26.5(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 31(2)
  • 32(1)
  • 34(3)
  • 35(10)
  • 40(5)
  • 65(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
22(3)
25(3)
29(3)
32(3)
35(3)
38(3)
40(3)
45(2)
50(2)
65(2)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー(カッター)BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
エスロックタイルホールソー(カッター) ミヤナガエスロックタイルホールソー(カッター)ミヤナガ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。)有効長(mm)38適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材陶器タイル適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) ミヤナガエスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。有効長(mm)38仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
エスロック ウッディングホールソー ミヤナガエスロック ウッディングホールソーミヤナガ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
有効長(mm)38適合材38mm厚以下の木材、複合料材

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーカッター