絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(8)
  • ミヤナガ(4)
  • ユニカ(3)
  • TRUSCO(2)
  • ニコテック(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ウイニングボアー(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 16(4)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 21(6)
  • 22(9)
  • 23(4)
  • 24(4)
  • 25(9)
  • 27(6)
  • 29(8)
  • 30(6)
  • 32(10)
  • 33(6)
  • 35(8)
  • 38(9)
  • 40(9)
  • 45(6)
  • 50(9)
  • 60(5)
  • 65(8)
有効長(mm)
  • 38
  • 1.5(24)
  • 3.2(11)
  • 4(18)
  • 5(56)
  • 8(16)
  • 10(6)
  • 11(56)
  • 12(27)
  • 12.4(105)
  • 20(32)
  • 25(40)
  • 27(9)
  • 30(11)
  • 31(7)
  • 33(10)
  • 34(10)
  • 35(22)
  • 40(67)
  • 50(8)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 13(5)
全長(mm)
  • 101(1)
  • 104(1)
  • 107(1)
  • 112(3)
  • 117(1)
  • 121(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(105件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー(カッター)BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテックハイスバイメタル貫通型ホールソーニコテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO貫通タイプ超硬ステンレスホールソーTRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
ハイスホールソー(ツバ無し) セット品 ユニカハイスホールソー(ツバ無し) セット品ユニカ
18,980税込20,878
1セット(5本)ほか
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。適合センタードリル:STR-6材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼刃厚(mm)1.0有効長(ふところ深さ)(mm)38
ロング ウイニングボアーロングウイニングボアー
5,098税込5,608
1丁
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)38シャンク径(Φmm)10材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼刃厚(mm)3
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカH.S.S.ハイスホールソー 排水マス用ユニカ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット) ミヤナガエスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット)ミヤナガ
15,980税込17,578特価
1セット
当日出荷から15日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください)有効長(mm)38セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水材質刃部:ダイヤモンド砥粒シャンクストレート適合電動機電気ドリル(回転専用)
エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) ミヤナガエスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。有効長(mm)38仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
エスロックタイルホールソー(カッター) ミヤナガエスロックタイルホールソー(カッター)ミヤナガ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。)有効長(mm)38適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材陶器タイル適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
50mmダイヤモンドホールソー エスコ50mmダイヤモンドホールソーエスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)50有効長(mm)38
45mmダイヤモンドホールソー エスコ45mmダイヤモンドホールソーエスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)45有効長(mm)38
40mmダイヤモンドホールソー エスコ40mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)40有効長(mm)38
38mmダイヤモンドホールソー エスコ38mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)38有効長(mm)38
32mmダイヤモンドホールソー エスコ32mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)32有効長(mm)38
29mmダイヤモンドホールソー エスコ29mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,350税込6,985
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)29有効長(mm)38
25mmダイヤモンドホールソー エスコ25mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,220税込6,842
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)25有効長(mm)38
22mmダイヤモンドホールソー エスコ22mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,220税込6,842
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)22有効長(mm)38
エスロック ウッディングホールソー ミヤナガエスロック ウッディングホールソーミヤナガ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
有効長(mm)38適合材38mm厚以下の木材、複合料材

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー