絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(9)
  • 70(1)
  • 100(4)
用途
  • 用途滑り止め用(4)
  • 用途表示・安全用(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(1)
特長
  • 強力(1)
  • 手で切れる(1)
  • 耐久(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(1)
  • 0.22(3)
  • 0.34(2)
  • 0.62(1)
  • 2.4(1)
基材
  • その他(1)
  • グラスファイバー(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(7)
その他・グラスファイバー・ナイロン・ポリエチレン・布系
テープ長さ(m)
  • 25
  • 0.04(4)
  • 0.15(5)
  • 0.6(7)
  • 1(31)
  • 2(12)
  • 3(19)
  • 4.5(5)
  • 5(124)
  • 6(5)
  • 10(56)
  • 18(21)
  • 18.3(23)
  • 20(32)
  • 30(8)
  • 33(10)
  • 45.7(6)
  • 50(37)
  • 55(7)
  • 100(6)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(1)
  • 色黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブルー・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
  • ユニット(3)
  • tesa(テサ/テサテープ)(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • ダイヤテックス(1)
  • 小泉製麻(1)
  • つくし工房(1)
  • molten(1)
  • グラス・ファイバー工研(1)
ユニット・tesa(テサ/テサテープ)・日本緑十字社・ダイヤテックス・小泉製麻・つくし工房・molten・グラス・ファイバー工研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研ブーブーラインロールタイプグラス・ファイバー工研(6件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻
当日出荷
釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
パイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WH ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WHダイヤテックス(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。トラスコ品番391-4062質量(g)230主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
布ラインテープ (屋内床貼付用) つくし工房布ラインテープ (屋内床貼付用)つくし工房(1件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷から4日以内出荷
用途屋内床貼付用。荷造り用の包装用にも。主な用途表示・安全用
フックラインテープ(面ファスナータイプ) 日本緑十字社フックラインテープ(面ファスナータイプ)日本緑十字社
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から3日以内出荷
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可材質/仕上ナイロンタイプ面ファスナーフック面のみ
ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25m tesa(テサ/テサテープ)ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25mtesa(テサ/テサテープ)
59,980税込65,978
1巻
当日出荷
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 付着防止効果が大きいタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。 鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1342質量(kg)1主な用途滑り止め表面(形状)エンボスRoHS指令(10物質対応)対応
曲線用ラインテープ消し molten曲線用ラインテープ消しmolten
5,198税込5,718
1セット
6日以内出荷
伸びる素材で不要な曲線をスピーディーに消せるラインテープ消しです。
容量4巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)70×25素材ポリエチレン
グミテープ 小泉製麻グミテープ小泉製麻
739税込813
1巻ほか
3日以内出荷
特殊樹脂配合により高いグリップ力を備えた業務用梱包テープです。従来のPPテープやクラフトテープに比べ、荷物を積み重ねてもズレにくく、物流現場の安全性と作業効率の向上に貢献します。優れた滑り止め効果独自配合の特殊樹脂により高摩擦性を実現。積み上げても崩れにくい柔軟で密着性が高い段ボールにしっかり密着し、安定した梱包が可能荷崩れ防止で安全性向上輸送中や保管中の事故リスクを軽減幅広い用途に対応物流・工場・イベント現場など多様なシーンで活躍(屋内向け)
用途段ボール梱包の固定倉庫での荷物積み上げ・長期保管運搬時の荷崩れ防止工場での仮止め・作業用固定展示会・イベントでの簡易固定材質特殊ポリオレフィン+アクリル系粘着剤半透明ホワイト寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
フックラインテープ(面ファスナータイプ) 日本緑十字社フックラインテープ(面ファスナータイプ)日本緑十字社
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可テープ幅(mm)50基材ナイロン
布ラインテープ ユニット布ラインテープユニット
2,898税込3,188
1巻ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
手で切れるカラー布テープです。仮設の区画表示線や、梱包用等に最適です。
用途工場、一般事業所等でのライン表示や梱包用テープとして。仕様粘着剤天然ゴム系、セパレーター台紙なし質量(g)700粘着力(N/25mm)11.2
ストップテープ 4563(フラット) PV3 50mmx25m tesa(テサ/テサテープ)ストップテープ 4563(フラット) PV3 50mmx25mtesa(テサ/テサテープ)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1334主な用途滑り止め表面(形状)フラットRoHS指令(10物質対応)対応
布ラインテープ ユニット布ラインテープユニット
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
手で切れるカラー布テープです。
用途工場、一般事業所等でのライン表示や梱包用テープに。仮設の区画表示線や、梱包用等に。材質レーヨン幅(mm)100厚さ(mm)0.22長さ(m)25粘着力(N/25mm)11.2
ストップテープ(フラットタイプ) tesa(テサ/テサテープ)ストップテープ(フラットタイプ)tesa(テサ/テサテープ)
90,980税込100,078
1巻ほか
9日以内出荷
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止質量(kg)1.4
布ラインテープ 白 50×25m ユニット布ラインテープ 白 50×25mユニット
1,498税込1,648
1巻
翌日出荷
トラスコ品番202-2581質量(g)350タイプ粘着性あり、セパレーターなし、強粘着性タイプ
安全保護テープ