絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(5)
  • 27(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(49)
  • 50.8(4)
  • 70(2)
  • 75(7)
  • 100(17)
  • 101.6(1)
  • 125(2)
  • 144(1)
  • 150(4)
  • 675(1)
  • 1350(1)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途滑り止め用(12)
  • 用途表示・安全用(40)
使用場所
  • 使用場所屋内(28)
  • 使用場所屋外(15)
特長
  • 耐久
  • その他(2)
  • はがせる(10)
  • 再帰反射(6)
  • 反射(26)
  • 屋外使用可(6)
  • 強力(22)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(8)
  • 耐候(24)
  • 耐摩耗性(2)
  • 耐水(54)
  • 耐油(41)
  • 耐滑性(2)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(22)
  • 蓄光反射(39)
  • 蛍光反射(24)
  • 衝撃吸収(3)
  • 防水(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(3)
  • 0.1(1)
  • 0.12(2)
  • 0.13(2)
  • 0.142(1)
  • 0.16(8)
  • 0.17(3)
  • 0.175(2)
  • 0.19(3)
  • 0.2(3)
  • 0.21(2)
  • 0.24(1)
  • 0.258(1)
  • 0.26(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(5)
  • 0.7(2)
  • 0.8(5)
  • 0.91(2)
  • 1(5)
基材
  • その他(3)
  • アクリル系(2)
  • アルミ箔(4)
  • ウレタン系(1)
  • オレフィン系(8)
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(1)
  • プラスチック(3)
  • ポリエステル(12)
  • ポリエチレン(5)
  • ポリプロピレン(1)
  • 塩ビ(18)
  • 布系(2)
  • 紙系(1)
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
テープ長さ(m)
  • 0.05(1)
  • 0.07(1)
  • 0.1(1)
  • 0.125(1)
  • 0.21(1)
  • 0.504(1)
  • 1(2)
  • 1.02(2)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(9)
  • 10(8)
  • 18(6)
  • 20(13)
  • 22(2)
  • 30(3)
  • 32.9(3)
  • 45.7(2)
  • 50(11)
  • 100(1)
0.05・0.07・0.1・0.125・0.21・0.504・1・1.02・2・3・5・10・18・20・22・30・32.9・45.7・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
  • 色イエロー(39)
  • 色オレンジ(8)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(23)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(13)
  • 色ブルー(16)
  • 色ホワイト(32)
  • 色レッド(21)
  • 色白×緑(2)
  • 色白×赤(2)
  • 色黒×黄(10)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・黒×黄
ブランド
  • 日東エルマテリアル(10)
  • ニトムズ(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(5)
  • tesa(テサ/テサテープ)(5)
  • 寺岡製作所(4)
  • 日本緑十字社(4)
  • 岩田製作所(2)
  • ミトロイ(2)
  • つくし工房(2)
  • セーフラン安全用品(2)
  • タカハラコーポレーション(2)
  • アズワン(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • リンレイテープ(1)
  • エルティーアイ(1)
日東エルマテリアル・ニトムズ・3M(スリーエム)・TRUSCO・エスコ・tesa(テサ/テサテープ)・寺岡製作所・日本緑十字社・岩田製作所・ミトロイ・つくし工房・セーフラン安全用品・タカハラコーポレーション・アズワン・ダイヤテックス・TGK(東京硝子器械)・ミドリ安全・リンレイテープ・エルティーアイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインテープ NO.340G 寺岡製作所ラインテープ NO.340G寺岡製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
ラインテープ EーA 日東エルマテリアルラインテープ EーA日東エルマテリアル(18件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
ラインテープ EーSD 日東エルマテリアルラインテープ EーSD日東エルマテリアル(10件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1巻
当日出荷から15日以内出荷
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
軟質高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル軟質高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
粗面ラインテープLS 日東エルマテリアル粗面ラインテープLS日東エルマテリアル(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻ほか
当日出荷
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)14.58特性耐久・耐摩耗性
ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研ブーブーラインロールタイプグラス・ファイバー工研(6件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻
当日出荷
釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
再帰反射テープ 日東エルマテリアル再帰反射テープ日東エルマテリアル(52件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
619税込681
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
ノンスリップテープ 日東エルマテリアルノンスリップテープ日東エルマテリアル(5件のレビュー)
1,990税込2,189
1巻
当日出荷から8日以内出荷
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ耐久ラインテープDLT-800ニトムズ(2件のレビュー)
2,090税込2,299特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
ラインテープ 屋内用 TRUSCOラインテープ 屋内用TRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
すべり止めテープ No.953 寺岡製作所すべり止めテープ No.953寺岡製作所(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 セパレータを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 塗工する滑り止め材と異なり、乾燥不要で施工後すぐに効果を発揮します。
用途駅のホームや学校、ビル、工場屋内外の階段。 乗物・建築機械(フォークリフト等)のステップ。主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
路面用ラインテープ NO.952 寺岡製作所路面用ラインテープ NO.952寺岡製作所(4件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
光を反射します。耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。 白色、黄色をご用意しています。
用途駐車場、アスファルトの路面標示。 工場構内の区画線などの標示。質量(g)640タイプセパレータあり芯径(mm)76引張強度(N/25mm)107.5芯径(inch)3
パイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15ダイヤテックス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷
耐久性がかなり強いラインテープ! 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。 PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。 刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
構内用 ラインテープ B型 ニトムズ構内用 ラインテープ B型ニトムズ(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻ほか
当日出荷
凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。質量(g)780耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用剥離紙あり特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
耐摩耗ラインテープ セーフラン安全用品耐摩耗ラインテープセーフラン安全用品
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から6日以内出荷
表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
グリップテープ (衝撃吸収タイプ) ミトロイグリップテープ (衝撃吸収タイプ)ミトロイ(10件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。質量(g)8テープ長さ(mm)1020
色分け・ラインテープ 471 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 4713M(スリーエム)(7件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。 標示・装飾・区画線用主な用途表示・安全用
ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所ラインプロ(ラインテープ LP)岩田製作所(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷から38日以内出荷
プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
ラインテープ E-P ニトムズラインテープ E-Pニトムズ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1ケース(3巻)ほか
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム)3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き3M(スリーエム)
15,980税込17,578特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
<特長>強靭な基材で切れにくく、めくれに強い切れずに剥がせる直線作業に優れるライナー付で位置合わせが簡単
用途<用途>倉庫等のラインマーキング、区画線施工厚さ(mm)剥離ライナー厚:0.05長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.49(基材+粘着剤)材質(ライナー)ポリエステル材質(バッキング)ビニール(キャリア)
耐久フロアサインズ ニトムズ耐久フロアサインズニトムズ
339税込373特価
1セット(2枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
床面用コーナー表示・サイン表示の高耐久性新シリーズです。フォークリフトやパレットの擦れや破れに強く、剥がしやすいテープです。
用途パレット、マテリアル、機器の保管場所を定めるために
透明ノンスリップテープ 日東エルマテリアル透明ノンスリップテープ日東エルマテリアル
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。
アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープtesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
アズピュアラインテープ アズピュア(アズワン)アズピュアラインテープアズピュア(アズワン)
8,078税込8,886
1袋(10巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質芯/PE(ポリエチレン)主な用途表示・安全用テープ厚さ(μm)142±5特性高強度
グリップテープ 薄手タイプ ミトロイグリップテープ 薄手タイプミトロイ(6件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ耐久ラインテープDLTーNEOニトムズ
4,998税込5,498特価
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)主な用途区分け・表示粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)90特性耐久
耐久ラインテープ アズワン耐久ラインテープアズワン
7,140税込7,854
1個
当日出荷
耐薬性のある丈夫なラインテープ。 耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。 油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。 はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです 不燃性 抗菌・防カビ加工済
材質芯/プラスチック取付方式テープ特性耐久
ポイントマーカーシール(薄手・丸型大) まつうら工業ポイントマーカーシール(薄手・丸型大)まつうら工業
1,498税込1,648
1セット(60枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。材質アルミ+ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.05シルバー径(Φmm)50表面処理ヘアライン加工粘着剤アクリル系(バイオマス)粘着力(N/10mm)6:対ステンレス使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220416バイオマス配合率(%)10
スベリ防止テープ ニトムズスベリ防止テープニトムズ
99,980税込109,978
1ケース(60巻)
当日出荷から6日以内出荷
粘着剤つきの簡単施工。 さまざまな下地に施工でき、耐久性に優れているため、すべり止め効果が長く持続します。
用途コンクリートや硬質プラスチック、金属などの床面やスロープ、階段のすべり止めに。質量(g)200主な用途滑り止め用
ラインテープ 寺岡製作所ラインテープ寺岡製作所
2,898税込3,188
1巻
翌日出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。鮮明な色が特長です。セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用幅(mm)100長さ(m)20基材半硬質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系伸び(%)258.2主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
ラインテープ ゴミゼロタイプ TRUSCOラインテープ ゴミゼロタイプTRUSCO
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ TRUSCO屋内用ラインテープ耐久フロアサインズTRUSCO
259税込285
1袋(4枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
必要数分を購入可能にした1シート入りの商品です。 丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです。 フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します。
用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。引張強度(N/mm)92.5/10粘着力(N/mm)6.5/10
ガードテープ 日本緑十字社ガードテープ日本緑十字社
6,798税込7,478
1巻
当日出荷から翌日出荷
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)7.64引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1剥離紙あり特性耐摩耗性
反射シート 3M(スリーエム)反射シート3M(スリーエム)
52,980税込58,278
1巻
当日出荷
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用日本緑十字社
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)40特性耐久性
蓄光ノンスリップテープ つくし工房蓄光ノンスリップテープつくし工房
5,398税込5,938
1巻
当日出荷
ガラス素材を使用しているため、適度な滑り抵抗値と高い耐摩耗性があります。 床面の避難誘導指示・手すり・各種ラインテープ等にご使用ください。
滑り止めテープ 5401 3M(スリーエム)滑り止めテープ 54013M(スリーエム)
44,980税込49,478
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。 ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。 はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与できます。
用途屋内用。 印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止め。仕様切断にはカッターが必要質量(g)600主な用途滑り止め用特性柔軟性、耐熱性、耐久性
安全保護テープ