絞り込み
テープ幅(mm)
  • 40(1)
  • 144(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途滑り止め用(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(2)
特長
  • 防水
  • その他(2)
  • はがせる(10)
  • 再帰反射(6)
  • 反射(26)
  • 屋外使用可(6)
  • 強力(22)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(8)
  • 耐久(69)
  • 耐候(24)
  • 耐摩耗性(2)
  • 耐水(54)
  • 耐油(41)
  • 耐滑性(2)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(22)
  • 蓄光反射(39)
  • 蛍光反射(24)
  • 衝撃吸収(3)
テープ厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
基材
  • 塩ビ(1)
塩ビ
テープ長さ(m)
  • 0.504(1)
  • 10(1)
0.504・10
  • 色黒×黄(1)
黒×黄
ブランド
  • エスコ(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
エスコ・古河電工パワーシステムズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルコテープ(幅40) 古河電工パワーシステムズバルコテープ(幅40)古河電工パワーシステムズ
3,898税込4,288
1巻
4日以内出荷
電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。
用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)10粘着剤ブチルゴム主成分自己癒着粘着材伸び(%)500主な用途防水・補修・傷防止粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ)引張強度(N/mm2)8使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、耐油性、耐候性、耐オゾン性
144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒) エスコ144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DC-2粒度#60主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)504特性耐摩耗、耐候性、防水性
安全保護テープ