絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • イノアック(1)
  • エスコ(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • カーボーイ(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • つくし工房(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 50(9)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 125(1)
用途
  • 用途保護用(4)
  • 用途滑り止め用(3)
  • 用途表示・安全用(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(2)
特長
  • はがせる(1)
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(4)
  • 耐水(3)
  • 耐油(1)
  • 蓄光反射(4)
  • 衝撃吸収(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.37(2)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 0.86(1)
  • 2(3)
  • 4(3)
0.1・0.37・0.6・0.8・0.86・2・4
基材
  • その他(1)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(5)
  • 塩ビ(2)
その他・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 2
  • 0.14(7)
  • 0.15(5)
  • 0.6(7)
  • 0.61(5)
  • 1(37)
  • 3(20)
  • 5(144)
  • 10(70)
  • 18(30)
  • 18.3(25)
  • 20(52)
  • 25(14)
  • 30(12)
  • 32.9(6)
  • 33(14)
  • 45.7(6)
  • 50(35)
  • 55(6)
  • 100(6)
  • 色イエロー(5)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションテープ エッジタイプ 屋内用 モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内用モノタロウ(21件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内外用モノタロウ(13件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】粘着タイプ強粘着
オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷から4日以内出荷
透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
きれいにはがせる すべり止めテープ カーボーイきれいにはがせる すべり止めテープカーボーイ(1件のレビュー)
699税込769特価
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に主な用途滑り止め用
エッジクッションテープ(屋内用) TRUSCOエッジクッションテープ(屋内用)TRUSCO(9件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。幅(mm)50厚さ(mm)4質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
エッジクッションテープ(屋内外用) TRUSCOエッジクッションテープ(屋内外用)TRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途台車などのバンパーとして。幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
コーナークッションテープ イノアックコーナークッションテープイノアック
389税込428
1巻
当日出荷
粘着剤付テープですので簡単に貼り付けられます。発泡ポリエチレンの優れたクッション性
用途家庭の安全対策品柱や家具の角に貼り、ぶつかった時の衝撃をやわらげる
高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ日本緑十字社
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.22MB)
蓄光ノンスリップテープ TRUSCO蓄光ノンスリップテープTRUSCO
4,498税込4,948
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。一般的な平面でご使用ください。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。一般ビル・一般屋内外の階段など。乗り物などのステップに。非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
蓄光テープ つくし工房蓄光テープつくし工房
499税込549
1巻
4日以内出荷
材質蓄光顔料
蓄光ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)蓄光ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
2,198税込2,418特価
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
主な用途滑り止め用特性蓄光
高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ日本緑十字社
9,998税込10,998
1巻
翌々日出荷
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。トラスコ品番708-0906レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラス基材ポリエチレンテレフタレート(PET)テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)主な用途消火器やヘルメット等の明示、停電時・非常時の避難誘導、様々な危険標示・視認性向上や防災用途等引張強度(N/25mm)25.7粘着力(N/25mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光
50mmx 2m 滑り止めテープ(蓄光) エスコ50mmx 2m 滑り止めテープ(蓄光)エスコ
5,580税込6,138
1巻
翌日出荷
用途消灯時の階段、出入口、通路、ビル、工場屋内外の階段、バス、フォークリフトなどのステップ、その他滑りやすい場所厚さ(mm)0.86アズワン品番64-7955-82
安全保護テープ