すべり止めテープ (4) ラインテープ (8) カテゴリ: 安全保護テープブランド: RS PROすべて解除
RS PROレーンマーキングテープ 黄, 50mm x 33m RS PRO 7日以内出荷
RS Pro イエローレーンマーキングテープ、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープは、工場フロア設定で安全ゾーンを区切るために最適です。<br />この製品の特殊な架橋ゴム樹脂接着剤により、屋内外の両方の用途で使用できます。<br /> 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニール)を使用し、凹凸のある面に簡単に適合し、持ち上げを防止することで Durable屋外の過酷な環境から保護するために、水、紫外線、摩耗に対する優れた耐性を発揮するように設計されています。<br />RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性もテストされています。<br /> 黄色のフロアマーキングは、区域の仕切り、出口、入口、ドアのスイングや交通の方向の流れを示すラインの製造設定に使用できます。<br />黄色の塗料と異なり、このテープは工場のタイミングを中断することなくすばやく固定でき、貼り付けた直後に歩行することができます。<br />利便性を高めるため、手又は機械での用途に適しています。<br />特長と利点. RS Pro フロアテープ .黄色 .長さ 33 m .幅 50 mm .無駄のない製造単位で、ディバイダライン、出口ライン、入口ライン、ドアスイングライン、およびトラフィック方向の流れをマーキングするのに最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。<br />世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。<br />つまり、自信を持って作業できるということです。<br />
仕様 テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 50mm x 18.3m RS PRO 7日以内出荷
色 = 黒<br />バックの材質 = ポリプロピレン<br />幅 = 50mm<br />長さ = 18.3m<br />厚さ = 0.05mm<br /><br />EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。<br />滑ると非常に危険な場所に最適です。<br />特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。<br />また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。<br />このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。<br />粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。<br />テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。<br />
RS PROレーンマーキングテープ 黄/黒 PVC, 50mm x 33m RS PRO 7日以内出荷
RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。<br />警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。<br />このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。<br />このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。<br /> 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。<br />また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。<br />これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。<br />一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。<br />このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。<br />レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。<br />世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。<br />これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。<br />これにより、自信を持って作業できるようになります。<br />
仕様 テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 152mm x 18.3m RS PRO 7日以内出荷
色 = 黒<br />バックの材質 = ポリエチレン<br />幅 = 152mm<br />長さ = 18.3m<br />厚さ = 0.05mm<br /><br />EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。<br />滑ると非常に危険な場所に最適です。<br />特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。<br />また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。<br />このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。<br />粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。<br />テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。<br />
RS PROレーンマーキングテープ 赤, 50mm x 33m RS PRO 7日以内出荷
RS Pro レーンマーキングテープ(赤)、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープを使用すると、製造工場のフロアで、不良商品の保管場所をすばやく特定できます。<br />塗料とは異なり、このテープは、貼り付け直後にテープを歩行することができるため、便利なソリューションです。<br />このテープは、水、摩耗、 UV に対する耐性を備えているため、屋内及び屋外環境で使用できます。<br />現場で簡単に使用できるように、手や機械で適用するのに適しています。<br /> 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニル)製のテープは、産業環境などでの長時間の荒い使用向けに設計されています。<br />強力な架橋ゴム樹脂接着剤により、持ち上げによる長時間の装着が防止されます。<br />RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性が厳密にテストされています。<br /> Sports England のガイダンスノートに準拠して製造されたこのテープは、スポーツフロアでの netball 裁判所のマーキングラインにも使用されます。<br />特長と利点. RS Pro フロアテープ . 赤色 .長さ 33 m .幅 50 mm .ネットボールをマークするための『 Sports England Guidance Notes 』に準拠している スポーツフロアのコートマーキング .屋内および屋外での使用に最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。<br />世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。<br />つまり、自信を持って作業できるということです。<br />
仕様 テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 25mm x 18.3m RS PRO 7日以内出荷
色 = 黒<br />バックの材質 = ポリプロピレン<br />幅 = 25mm<br />長さ = 18.3m<br />厚さ = 1.05mm<br /><br />EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。<br />滑ると非常に危険な場所に最適です。<br />特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。<br />また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。<br />このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。<br />粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。<br />テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。<br />
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 102mm x 18.3m RS PRO 7日以内出荷
色 = 黒<br />バックの材質 = ポリエチレン<br />幅 = 102mm<br />長さ = 18.3m<br />厚さ = 0.05mm<br /><br />EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。<br />滑ると非常に危険な場所に最適です。<br />特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。<br />また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。<br />このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。<br />粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。<br />テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。<br />
テープ 日本緑十字社 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980 バスケットへ
ユニテープ ユニ工業 税込 ¥ 36,278 ¥ 32,980 バスケットへ
ユニテープ ユニ工業 税込 ¥ 42,878 ¥ 38,980 バスケットへ
ユニテープ ユニ工業 税込 ¥ 32,978 ¥ 29,980 バスケットへ
ユニテープ ユニ工業 税込 ¥ 38,478 ~ ¥ 34,980 ~
ユニテープ ユニ工業 税込 ¥ 38,478 ¥ 34,980 バスケットへ