90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。
質量(g)900 内容量(L)1 適合品番EA944DL-1~-112 特性鏡面向き ・高耐水性 ・褐色透明
1缶(1缶)
7,560 税込8,316
翌々日出荷

仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-10
1巻
545 税込600
当日出荷

仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DN-12 主な用途滑り止め用
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60 質量(g)1780 アズワン品番64-2284-73
1個
9,940 税込10,934
当日出荷

1巻
1,480 税込1,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60 質量(g)890 アズワン品番64-2284-72
1個
4,970 税込5,467
当日出荷

テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します
芯径(mm)30(1.1”) 耐熱温度(℃)5~80 アズワン品番64-7956-48
1巻
1,790 税込1,969
当日出荷

パレット用 両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。 メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。 オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。 ハサミでお好みの大きさにカットできます。 積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め 使用温度範囲(℃)40
1巻ほか
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
21,800 税込23,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)20 収縮後内径(Φmm)10
1個
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
235 税込259
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)25 収縮後内径(Φmm)12.5
1個
2,730 税込3,003
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途土足用 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DN-13 主な用途滑り止め用
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

エスコ品番EA944DN-2 主な用途滑り止め用 特性蛍光
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-08
1巻
290 税込319
欠品中

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)30 収縮後内径(Φmm)15
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)50 収縮後内径(Φmm)25
1個
8,850 税込9,735
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-12
1巻
1,070 税込1,177
当日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)40 収縮後内径(Φmm)30
1個
5,180 税込5,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)35 収縮後内径(Φmm)17.5
1個
4,710 税込5,181
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●幅(mm):50●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-11
1巻
1,920 税込2,112
翌日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)45 収縮後内径(Φmm)22.5
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途屋外用 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DA-4 粒度#50 主な用途滑り止め用
1個
570 税込627
当日出荷

仕様●幅(mm):25●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-09
1巻
975 税込1,073
翌日出荷

エスコ品番EA944DN-3 主な用途滑り止め用 特性蛍光
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

エスコ品番EA944DN-1 主な用途滑り止め用 特性蛍光
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-24 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-22 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-21 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
8,250 税込9,075
当日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-12A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DC-2 粒度#60 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)504 特性耐摩耗、耐候性、防水性
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄/黒●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-16
1巻
570 税込627
翌日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)15 収縮後内径(Φmm)7.5
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-4A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

用途滑り止めに 仕様強力すべり止め加工 エスコ品番EA944DF-6 主な用途滑り止め用
1個
960 税込1,056
当日出荷

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-11 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様●幅(mm):100●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-13
1巻
3,810 税込4,191
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-6A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-16 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

おすすめ人気ランキング