ハイレベル蛍光反射テープエスコ翌々日出荷
粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。
材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.43色黄長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)-23~65粘着力(N/25mm)約26.2耐用年数(年)10(目安)
50mmx 2m 滑り止めテープ(蓄光)エスコ翌日出荷
用途消灯時の階段、出入口、通路、ビル、工場屋内外の階段、バス、フォークリフトなどのステップ、その他滑りやすい場所厚さ(mm)0.86アズワン品番64-7955-82
90mmx10m [黄]反射テープエスコ翌日出荷
ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に学校やスポーツ施設の安全標示にエスコ品番EA983GA-13材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)厚さ(mm)0.12長さ(m)10
45mmx10m [白]反射テープエスコ(1件のレビュー)取扱停止中
ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に学校やスポーツ施設の安全標示にエスコ品番EA983GA-2材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)厚さ(mm)0.12長さ(m)10
ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥1,428~¥1,298~