透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)TRUSCO当日出荷
ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。<br />梨地のため汚れが付着しにくいです。
用途屋内用。<br />ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護<br />標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)90厚さ(mm)0.05色透明(梨地)長さ(m)50主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
テープ日本緑十字社税込¥37,378¥33,980
ユニテープユニ工業税込¥36,278¥32,980
ユニテープユニ工業税込¥42,878¥38,980
ユニテープユニ工業税込¥32,978¥29,980
ユニテープユニ工業税込¥38,478~¥34,980~
ユニテープユニ工業税込¥38,478¥34,980