キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。抗菌・防カビ加工で清潔・安心。不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。
仕様不燃材認定商品・プラスチック芯
主な用途表示・安全用
裏面離けい紙
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。
厚さ(mm)0.2
主な用途表示・安全用
再剥離可
クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途屋内用。
厚さ(mm)0.14
長さ(m)33
主な用途表示・安全用
引張強度(N/25mm)9.8
粘着力(N/25mm[gf])1.96
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。
時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.22MB)
厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ
厚さ(mm)1
長さ(m)10
主な用途表示・安全用
取付け方法貼付タイプ
病院や各種福祉施設向けに開発されたパステル調の”優しい”新色ガードテープです。
表面にポリエステル加工を施しており、摩耗に強いテープです。
離けい紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
用途屋内用、室内床の区域表示用として、案内路表示、危険表示用として
主な用途表示・安全用
引張強度(N/10mm)147
粘着力(N/25mm)19.1
特性耐摩耗
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)7.64
引張強度(N/10mm)147
粘着力(N/25mm)19.1
剥離紙あり
特性耐摩耗性
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。
避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。
従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。
また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。
※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りを遮断した後も、10~12時間の視認可能な自発光能力があります。電気が消えても長時間光ります。
青色・緑色蓄光テープを併用することで、暗闇での区分けをすることが可能です。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。
材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン
厚さ(mm)0.14
長さ(m)33
テープ種類クリーンルーム用ラインテープ
粘着剤アクリル系
主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付
材質蓄光PET
厚さ(mm)0.3
質量(g)16
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)1
主な用途表示・安全用
特性蓄光反射
1巻
¥599
税込¥659
翌々日出荷
JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。低照度の環境に。
仕様テープカット条件:手切り不可
厚さ(mm)0.5
材質/仕上基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系
色グリーン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着剤アクリル系
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)10
粘着力(N/25mm)12.95
特性蓄光
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。
避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。
従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。
また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。
※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
実際の明るさはどれくらい…という方にお勧め。
壁や階段はもちろん、スイッチやリモコン等、日用品などでもお試しいただけます。
仕様電気が消えても数分間光ります。
セット内容Φ10mm:2枚、10mm×45mm:4枚、25mm×45mm:1枚
質量(g)8
日本緑十字社品番364000
1組
¥969
税込¥1,066
当日出荷
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、テープカット製品、ステッカータイプ、離けい紙付
材質蓄光PET
厚さ(mm)0.3
内容5枚1組
主な用途表示・安全用
テープ長さ(mm)200
特性蓄光反射
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付
材質蓄光PET
厚さ(mm)0.3
質量(g)71
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)5
主な用途表示・安全用
特性蓄光反射
1巻
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付
材質蓄光PET
厚さ(mm)0.3
質量(g)33
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)1
内容3巻1組
主な用途表示・安全用
特性蓄光反射
1組(3巻)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
仕様●はく離紙:付●テープカット条件:手切り不可●取付方法:貼付タイプ
厚さ(mm)0.35
材質/仕上テープ本体:エンビ、プラスチック芯:ポリプロピレン
色ブルー
長さ(m)10
主な用途表示・安全用
特性蓄光
高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。
厚さ(mm)0.6
タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.22MB)
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。