絞り込み
テープ厚さ(mm)
0.1・0.12・0.13・0.15・0.16・0.17・0.2・0.21・0.22・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.5・2・テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・金属
テープ長さ(m)
0.04・0.14・0.15・0.6・0.61・1・2・3・5・10・18・18.3・20・25・30・32.9・33・50・55・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 安全保護テープ

安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
629件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) エスコ50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)エスコ
6,830税込7,513
1個
当日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
Φ50mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコΦ50mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)エスコ
9,530税込10,483
1個
当日出荷から翌日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)50収縮後内径(Φmm)25
Φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコΦ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)エスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)45収縮後内径(Φmm)22.5
滑り止めラインテープ 日本緑十字社滑り止めラインテープ日本緑十字社
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
厚さ(mm)1質量(g)300主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260152
滑り止めラインテープ 日本緑十字社滑り止めラインテープ日本緑十字社
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
厚さ(mm)1質量(g)300主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260151
つくラインテープ(反射) つくし工房つくラインテープ(反射)つくし工房
2,698税込2,968
1巻
4日以内出荷
主な用途表示・安全用特性反射
高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)お試しセット 日本緑十字社高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)お試しセット日本緑十字社(1件のレビュー)
969税込1,066
1組
当日出荷
実際の明るさはどれくらい…という方にお勧め。 壁や階段はもちろん、スイッチやリモコン等、日用品などでもお試しいただけます。
仕様電気が消えても数分間光ります。セット内容Φ10mm:2枚、10mm×45mm:4枚、25mm×45mm:1枚質量(g)8日本緑十字社品番364000
粗面用反射テープ 日本緑十字社粗面用反射テープ日本緑十字社
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷
レフテープ 日本緑十字社レフテープ日本緑十字社
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)500
ガードテープ(蓄光) 日本緑十字社ガードテープ(蓄光)日本緑十字社
28,980税込31,878
1巻
当日出荷
質量(g)680日本緑十字社品番148003
ガードテープ黒 日本緑十字社ガードテープ黒日本緑十字社
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
主な用途表示・安全用
レフテープ ユニットレフテープユニット
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から3日以内出荷
工場構内や施設場内の歩車分離設備の視認性向上に。 切断も可能なので使用方法も多種多様、平面やアール面、直角面に簡単に切ったりつないだりすることが可能。
ビバスーパーラインテープ ビバビバスーパーラインテープビバ
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
傷つきにくく、熱や薬品にも強い超耐久ラインテープです。長期間美観を維持し、貼替えの手間やメンテナンスコストを抑えます。剥がした跡も残りにくい粘着材を使用しています。
用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に。トラスコ品番469-3111材質基材:PET幅(mm)100厚さ(mm)0.3長さ(m)20
シリコーンエンボステープ 中興化成工業シリコーンエンボステープ中興化成工業
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷
シリコーンのエンボス加工により、離型性・非粘着性にとても優れています。シリコーン系粘着剤を使用しており、のり残りしにくくなっています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング。コーティング加工時のグリップ性付与。フィルム、不織布等の送りローラーへの牽引力付与。その他切断にはカッターが必要トラスコ品番788-7507材質基材:特殊基材+シリコーン樹脂、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.7グレー長さ(m)10粘着力(N/10mm)2粘着力(N/25mm)5
高耐久ラインテープ黄/黒 リンレイテープ高耐久ラインテープ黄/黒リンレイテープ
42,980税込47,278
1セット(18巻)
12日以内出荷
テープ背面にトップコートを施しており、耐摩耗性・耐汚染性に優れております。
用途工場・倉庫・店舗等の屋内区画ライン表示に幅(mm)50厚さ(mm)0.146(剥離紙は除く)長さ(m)20粘着力(N/cm)5.48引張強度(N/cm)110
すべり止めテープ 私は滑りません7本入 カーボーイすべり止めテープ 私は滑りません7本入カーボーイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
長さ(mm)660幅(mm)30厚さ(mm)3タイプ屋内・屋外長さ(m)0.66
すべり止めテープ 私は滑りません3本入 カーボーイすべり止めテープ 私は滑りません3本入カーボーイ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
長さ(mm)660幅(mm)30厚さ(mm)3タイプ屋内・屋外長さ(m)0.66
RS PROレーンマーキングテープ 黄/黒 PVC, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 黄/黒 PVC, 50mm x 33mRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROレーンマーキングテープ 白, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 白, 50mm x 33mRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RS PRO 10
仕様色 = 白幅 = 50mm長さ = 33m
RS PROレーンマーキングテープ 赤, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 赤, 50mm x 33mRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro レーンマーキングテープ(赤)、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープを使用すると、製造工場のフロアで、不良商品の保管場所をすばやく特定できます。塗料とは異なり、このテープは、貼り付け直後にテープを歩行することができるため、便利なソリューションです。このテープは、水、摩耗、 UV に対する耐性を備えているため、屋内及び屋外環境で使用できます。現場で簡単に使用できるように、手や機械で適用するのに適しています。 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニル)製のテープは、産業環境などでの長時間の荒い使用向けに設計されています。強力な架橋ゴム樹脂接着剤により、持ち上げによる長時間の装着が防止されます。RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性が厳密にテストされています。 Sports England のガイダンスノートに準拠して製造されたこのテープは、スポーツフロアでの netball 裁判所のマーキングラインにも使用されます。特長と利点. RS Pro フロアテープ . 赤色 .長さ 33 m .幅 50 mm .ネットボールをマークするための『 Sports England Guidance Notes 』に準拠している スポーツフロアのコートマーキング .屋内および屋外での使用に最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
RS PROレーンマーキングテープ 緑, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 緑, 50mm x 33mRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS PRO 10
仕様色 = 緑幅 = 50mm長さ = 33m
RS PROレーンマーキングテープ 青, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 青, 50mm x 33mRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS PRO 10
仕様色 = 青幅 = 50mm長さ = 33m
RS PROレーンマーキングテープ 黄, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 黄, 50mm x 33mRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro イエローレーンマーキングテープ、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープは、工場フロア設定で安全ゾーンを区切るために最適です。この製品の特殊な架橋ゴム樹脂接着剤により、屋内外の両方の用途で使用できます。 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニール)を使用し、凹凸のある面に簡単に適合し、持ち上げを防止することで Durable屋外の過酷な環境から保護するために、水、紫外線、摩耗に対する優れた耐性を発揮するように設計されています。RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性もテストされています。 黄色のフロアマーキングは、区域の仕切り、出口、入口、ドアのスイングや交通の方向の流れを示すラインの製造設定に使用できます。黄色の塗料と異なり、このテープは工場のタイミングを中断することなくすばやく固定でき、貼り付けた直後に歩行することができます。利便性を高めるため、手又は機械での用途に適しています。特長と利点. RS Pro フロアテープ .黄色 .長さ 33 m .幅 50 mm .無駄のない製造単位で、ディバイダライン、出口ライン、入口ライン、ドアスイングライン、およびトラフィック方向の流れをマーキングするのに最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
すべり止めテープザラザラ室内用 カーボーイすべり止めテープザラザラ室内用カーボーイ
1,798税込1,978
1巻
8日以内出荷
階段やお風呂などに貼り付けて、ご使用いただきます。
用途屋内用景観を気にされる場所のすべり止め対策に幅(mm)50長さ(m)5粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用使用場所屋内
すべり止めテープ 蓄光タイプ レモンすべり止めテープ 蓄光タイプレモン
99税込109
1個(2枚)
5日以内出荷
屋内の様々な場所のスベリ防止。夜間の目印にもなる蓄光タイプ
タイプロング主な用途滑り止め用使用場所屋内特性蓄光反射
緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT 日本緑十字社緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT日本緑十字社
7,998税込8,798
1巻
翌日出荷から3日以内出荷
汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。
用途屋内用に。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。幅(mm)50厚さ(mm)0.3長さ(m)20内容不燃材認定商品RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 ビバラインテープ(超耐久保護テープ) 日本緑十字社緑十字 ビバラインテープ(超耐久保護テープ)日本緑十字社
25,980税込28,578
1巻
3日以内出荷
特殊コーティングを施した超耐久保護テープです。床面のラインテープを汚れやキズから強力に保護します。強粘着再剥離なので、のり跡が少なく剥がせます。
用途屋内用に。AGV(無人搬送車)の磁気テープ保護に。区画標示や耐久性を要するラインテープの保護に。その他標識・標示:路面標示、アクリル系:安全用品、基材:PET、粘着剤、UV硬化型塗料:PETトラスコ品番661-9925幅(mm)90厚さ(mm)0.16クリア長さ(m)30分類安全用品RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ(高耐久) tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープ(高耐久)tesa(テサ/テサテープ)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)1.185長さ(m)18粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)40使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要使用場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐薬品、強力、耐久
ラインテープ 白 ニッペホームプロダクツラインテープ 白ニッペホームプロダクツ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単にライン引きができます。
用途駐車所や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。材質アルミ長さ(m)5主な用途表示・安全用使用場所屋内、屋外
滑り止めテープ EA944DXシリーズ エスコ滑り止めテープ EA944DXシリーズエスコ
1,450税込1,595
1巻
翌日出荷
ビバスーパーラインテープ タカハラコーポレーションビバスーパーラインテープタカハラコーポレーション
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
傷つきにくく、熱や薬品にも強い超耐久ラインテープです。長期間美観を維持し、貼替えの手間やメンテナンスコストを抑えます。剥がした跡も残りにくい粘着材を使用しています。
用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に。トラスコ品番436-4249材質基材:PET幅(mm)100厚さ(mm)0.3長さ(m)20主な用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に使用場所屋内特性超耐久
自己加硫グリップテープ GRIPPS自己加硫グリップテープGRIPPS
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
高輝度蓄光ステッカー 誘導ライン用テープ 5枚組 日本緑十字社高輝度蓄光ステッカー 誘導ライン用テープ 5枚組日本緑十字社
1,298税込1,428
1組(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、テープカット製品、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3内容5枚1組主な用途表示・安全用テープ長さ(mm)200特性蓄光反射
滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズエスコ
17,500税込19,250
1巻
8日以内出荷
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黄●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用アズワン品番65-9315-96特性耐久性
透明すべり止めテープ#710K リンレイテープ透明すべり止めテープ#710Kリンレイテープ
32,980税込36,278
1箱(8巻)
3日以内出荷
耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。
用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)3使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応
セパレス耐久ラインテープDLT1000 ニトムズセパレス耐久ラインテープDLT1000ニトムズ
8,098税込8,908特価
1巻
当日出荷
セパレスの耐久性に優れたラインテープです。はく離フィルムがないので、長いラインの貼り付けも作業性が抜群。はがす際にも糊が残らずきれいにはがせます。
用途屋内用ラインテープです。クリーンルーム適用です。長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75引張強度(N/10mm)92.5
プレミアムラインテープ ホリコープレミアムラインテープホリコー
1,798税込1,978
1巻
5日以内出荷
ポリエステルフィルムの複合支持体に、高接着・アクリル系粘着剤をコー ティングした、高強度型のラインテープ。初期粘着性が良好なため、作業性に優れている。 再剥離粘着剤を使用しているため、引き剥がしが容易である。
用途工場内、倉庫内、病院内、学校内、ビル内の区画線や案内線材質ポリエステルフィルムテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.14タック(ボールNo.)12主な用途区画線や案内線粘着力(N/25mm)13.7使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性再剥離可能
SUSラインテープ ニトムズSUSラインテープニトムズ
39,980税込43,978
1個ほか
6日以内出荷
SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。
用途屋内用のラインテープ厚さ(mm)0.4長さ(m)12主な用途表示・安全使用場所屋内用関連資料(0.3MB)
アンチスリップテープ(アルミ入り) tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープ(アルミ入り)tesa(テサ/テサテープ)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7タイプ屋外長さ(m)18粘着力(N/10mm)8.0引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
アンチスリップテープ Conformable HESKINSアンチスリップテープ ConformableHESKINS
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
厚みのある滑り止めテープで高い耐久性を発揮します。Afera(欧州粘着テープ協会)の基準を満たした粘着強度で過酷な環境にも対応します。表面の砥粒が大きく、泥や砂が目詰まりしにくく安定した安全性を実現します。
用途屋外用。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム幅(mm)50厚さ(mm)1.3長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
安全保護テープ