絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・金属
テープ長さ(m)
0.04・0.07・0.1・0.15・0.6・1・2・3・5・10・18・18.3・20・25・30・32.9・33・45.7・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
ブランド
モノタロウ・エスコ・日本緑十字社・TRUSCO・ユニット・3M(スリーエム)・ニトムズ・日東エルマテリアル・tesa(テサ/テサテープ)・MYST・つくし工房・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・エルティーアイ・光・カーボーイ・まつうら工業・日東電工(旧:Permacel)・アズワン・寺岡製作所・UNIT(ユニット)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ

    すべり止めテープ 屋外用

    モノタロウ(280件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
    用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
  • ラインテープ モノタロウ

    ラインテープ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    409税込450
    1巻
    当日出荷
    PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
    用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上
  • ラインテープ 厚手タイプ モノタロウ

    ラインテープ 厚手タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
    用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.4引張強度(N/10mm)24接着剤ゴム系
  • アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工(旧:Permacel)

    アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)

    日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
    用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
  • ラインテープ NO.340G 寺岡製作所

    ラインテープ NO.340G

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
    用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
    用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
  • ラインマーキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ラインマーキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
    用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • 再帰反射テープ モノタロウ

    再帰反射テープ

    モノタロウ(68件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    投射された光を正確に再帰反射します。
    用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10
  • 屋外用すべり止めテープ MYST

    屋外用すべり止めテープ

    MYST(3件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
    用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。厚さ(mm)約1基材PVC粘着剤アクリル系主な用途すべり止め特性柔軟
  • パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10

    ダイヤテックス(26件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
    用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11引張強度(N/50mm)320剥離紙なし
  • ゴム製すべり止めシートロールタイプ TRUSCO

    ゴム製すべり止めシートロールタイプ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
    用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
  • ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーSD

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • ラインテープ EーA 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーA

    日東エルマテリアル(18件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • クッションテープ エッジタイプ 屋内用 モノタロウ

    クッションテープ エッジタイプ 屋内用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    569税込626
    1巻
    当日出荷
    作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
    用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
  • ノンスリップテープ屋外用 TRUSCO

    ノンスリップテープ屋外用

    TRUSCO(62件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
    用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
  • 高輝度反射テープ TIGER(タイガー)

    高輝度反射テープ

    TIGER(タイガー)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6
  • 路面反射ラインテープ まつうら工業

    路面反射ラインテープ

    まつうら工業(26件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻ほか
    当日出荷
    夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
    用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15.7特性反射
  • クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ

    クッションテープ エッジタイプ 屋内外用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
    用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】粘着タイプ強粘着
  • 軟質高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    軟質高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインテープ リンレイテープ

    ラインテープ

    リンレイテープ(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻ほか
    当日出荷
    耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。
    用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に粘着力(N/10mm)1.76引張強度(N/10mm)27.47
  • 路面張り用テープ(ユニラインテープ) ユニット

    路面張り用テープ(ユニラインテープ)

    ユニット(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。
    用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に厚さ(mm)1.5
  • ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研

    ブーブーラインロールタイプ

    グラス・ファイバー工研(6件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷
    釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
    用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
    用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
  • グリップテープ衝撃吸収タイプ オーエッチ工業

    グリップテープ衝撃吸収タイプ

    オーエッチ工業(25件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
    材質ポリウレタン質量(g)10テープ長さ(mm)1050
  • オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル

    オーバーコートテープ (保護テープ)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
    用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • 蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ

    蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
    用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
  • 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(19件のレビュー)
    909税込1,000
    1巻
    当日出荷
    プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
  • フロアサイン(ライン) アトムハウスペイント

    フロアサイン(ライン)

    アトムハウスペイント(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
    用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用仕様反射材含有長さ(m)5
  • ブーブー釘砂利用 グラス・ファイバー工研

    ブーブー釘砂利用

    グラス・ファイバー工研(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ブーブーラインを固定する専用釘。 テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。 ダクロ防錆加工済み。 硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。 クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
    用途ブーブーライン固定用釘長さ(mm)100タイプ砂利用線径(Φmm)4.57
  • ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
  • 再帰反射テープ 日東エルマテリアル

    再帰反射テープ

    日東エルマテリアル(53件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
  • きれいにはがせる すべり止めテープ カーボーイ

    きれいにはがせる すべり止めテープ

    カーボーイ(1件のレビュー)
    639税込703特価
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
    用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に主な用途滑り止め用
  • 耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ

    耐久ラインテープDLT-800

    ニトムズ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
    用途工場や倉庫での区分ライン表示に
  • 蛍光テープ 日東エルマテリアル

    蛍光テープ

    日東エルマテリアル(8件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
  • ラインテープ 屋内用 TRUSCO

    ラインテープ 屋内用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
  • ポイントマーカーシール まつうら工業

    ポイントマーカーシール

    まつうら工業(5件のレビュー)
    459税込505
    1セット(24枚)ほか
    当日出荷
    30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
    用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。仕様丸型厚さ(mm)約0.1表面処理ヘアライン加工主な用途表示サイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる被着材の素材金属
  • すべり止めテープ No.953 寺岡製作所

    すべり止めテープ No.953

    寺岡製作所(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 セパレータを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 塗工する滑り止め材と異なり、乾燥不要で施工後すぐに効果を発揮します。
    用途駅のホームや学校、ビル、工場屋内外の階段。 乗物・建築機械(フォークリフト等)のステップ。主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄光テープ モノタロウ

    蓄光テープ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
    用途暗所での表示・安全用
  • すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ

    すべり止めテープ ZARA×2

    カーボーイ(1件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
安全保護テープ