絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
0.1・0.12・0.13・0.15・0.16・0.17・0.2・0.21・0.22・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.5・2・テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・金属
テープ長さ(m)
0.04・0.14・0.15・0.6・0.61・1・2・3・5・10・18・18.3・20・25・30・32.9・33・50・55・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 安全保護テープ

安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
636件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止めラインテープ 日本緑十字社滑り止めラインテープ日本緑十字社
2,998税込3,298
1巻
翌日出荷
厚さ(mm)1質量(g)300主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260155
滑り止めラインテープ 日本緑十字社滑り止めラインテープ日本緑十字社
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
厚さ(mm)1質量(g)300主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260154
保護用テープ(高輝度蓄光ラインテープ用) 日本緑十字社保護用テープ(高輝度蓄光ラインテープ用)日本緑十字社
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から翌々日出荷
床面施工対応の保護フィルムにすべり止め機能を追加。 高輝度蓄光テープ等の上から貼る保護用のフィルムテープです。
ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ 3M(スリーエム)ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 通常使用で7年の耐久性を有します。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。仕様切断にはカッターが必要質量(kg)1.4
クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 青 日東電工クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 青日東電工
79,980税込87,978
1セット(12個)
翌々日出荷
トラスコ品番816-0242質量(g)600主な用途表示・安全用
吸着カーペットテープ30 ニトムズ吸着カーペットテープ30ニトムズ
42,980税込47,278
1セット(60個)
4日以内出荷
床側は粘着剤をまったく使用しないミクロ吸盤構造だからのり残りの心配がなく床を汚しません。
用途敷くもの(カーペット・電気カーペット・籐・いぐさ上敷)を床面(フローリング床)へ固定する場合にトラスコ品番730-8612質量(g)104タイプ吸着
蓄光ルーナシート 中川ケミカル蓄光ルーナシート中川ケミカル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。 光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。 200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。 光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。 JA相当の輝度です。
用途テープ状なのでラインテープに最適です。
蓄光ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)蓄光ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
2,198税込2,418特価
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
主な用途滑り止め用特性蓄光
ノンスリップテープ(平面用) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノンスリップテープ(平面用)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮します。 水がかかる場所でも利用可能です。 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 機械、作業台、フォークリフトなどのステップ部。 ビル、工場の出入り口。 階段。 レストラン、食堂などの厨房。主な用途滑り止め用
蓄光ユニテープ ユニット蓄光ユニテープユニット
18,980税込20,878
1巻
当日出荷
蓄光性ですから停電時の避難誘導用に最適です。
トラスコ品番737-4275
素足用アンチスキッドテープ(ロマンス) 日東電工素足用アンチスキッドテープ(ロマンス)日東電工(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しています。 耐水性、高温性に優れています。 防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)浴室・浴槽用に。プールサイドやレジャー用品に。質量(g)375主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)29.5引張強度(N/10mm)11.8特性耐水性、高温性
蓄光フィルム L-NIGHT 中川ケミカル蓄光フィルム L-NIGHT中川ケミカル
989税込1,088
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
独自の印刷方法により光を透過しつつ蓄光します。粘着剤付なので簡単に切ってお使いいただけます。
用途LED蛍光灯・窓ガラスなど光を透過する物に貼ると照度をなるべく落とさずに停電対策をすることができます。蓄光テープとしてもお使いいただけます。質量(g)10.6
蓄光ノンスリップテープ TRUSCO蓄光ノンスリップテープTRUSCO
4,498税込4,948
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。一般的な平面でご使用ください。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。一般ビル・一般屋内外の階段など。乗り物などのステップに。非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
滑り止めテープ 5401 3M(スリーエム)滑り止めテープ 54013M(スリーエム)
41,980税込46,178
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。 ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。 はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与できます。
用途屋内用。 印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止め。仕様切断にはカッターが必要質量(g)600主な用途滑り止め用特性柔軟性、耐熱性、耐久性
90mmx10m [黄]反射テープ エスコ90mmx10m [黄]反射テープエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に学校やスポーツ施設の安全標示にエスコ品番EA983GA-13材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)厚さ(mm)0.12長さ(m)10
45mmx10m [白]反射テープ エスコ45mmx10m [白]反射テープエスコ(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に学校やスポーツ施設の安全標示にエスコ品番EA983GA-2材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)厚さ(mm)0.12長さ(m)10
すべり止めテープシマ鋼板用 UNITすべり止めテープシマ鋼板用UNIT
4,298税込4,728
1巻
翌々日出荷
テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途現場事務所の階段、クレーン車・特殊車両のすべり止めに。材質アルミ(表面:砥粒鉱物粒子)厚さ(mm)0.9摘要タイプAシマ鋼板用・粘着シール長さ(m)5
ポリラインテープDX moltenポリラインテープDXmolten
3,498税込3,848
1セット
6日以内出荷
濃い白色ではっきり見える、幅5cmのポリラインテープです。
容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)50×50素材ポリプロピレン
ポリラインテープ消し moltenポリラインテープ消しmolten
3,598税込3,958
1セット
6日以内出荷
不要なラインをスピーディーに消せるテープです。
付属品専用カッター容量2巻入り寸法(幅W×長さL)(cm×m)7×50
ポリラインテープ 幅5cm moltenポリラインテープ 幅5cmmolten
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷
バスケットボール・ハンドボール・バレーボール用の非伸縮製ポリラインテープです。
付属品専用カッター容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)50×50素材ポリプロピレン
破線テープ molten破線テープmolten
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
バレーボールコートのアタック延長ライン、サービスラインの破線に その他競技の破線や曲線も引くことができます
仕様ポリ袋パッケージ寸法(幅Wmm×長さLm)50×50(1巻)、白×透明(長さ15cm(間隔20cm)素材ポリエチレン
ポリラインテープ 幅4cm moltenポリラインテープ 幅4cmmolten
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷
ソフトバレーボール・バドミントン用の非伸縮製ポリラインテープです。
付属品専用カッター容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)40×60素材ポリプロピレン
和紙ラインテープ molten和紙ラインテープmolten
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
床にやさしい弱粘着の和紙ラインテープです。
その他和紙だから伸びない/使用後の処理が簡単/白色が濃く切れにくい容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
曲線用ラインテープ消し molten曲線用ラインテープ消しmolten
5,198税込5,718
1セット
6日以内出荷
伸びる素材で不要な曲線をスピーディーに消せるラインテープ消しです。
容量4巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)70×25素材ポリエチレン
テザーテープ NLG(エヌエルジー)テザーテープNLG(エヌエルジー)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着シリコーン技術を採用し、あらゆる工具にテザーポイントを作り出します。テザーテープにはガラス繊維補強メッシュを採用し、優れた強度・耐久性、裂け・穿孔に対する耐性があります。室温で24時間以内に完全接着しますが、装着直後からすぐに使用できることが試験で証明・認定されています。接着剤を使用しない為、不要になった際は簡単に取り外すことができ、工具に粘着残留物や永久的な破損を残しません。一般的な工具であれば、1ロールで平均10個の工具を固定できます。一般的な手工具には大型Dリング、小型Dリング、非導電性Dリングを組み合わせることでテザーポイントを作り出します。電動工具や大型の長い工具の固定にはツールストラップ(シングルアーム/ツインアーム)と併用可能です。
幅(mm)25長さ(m)2.8安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5
強力ラインテープ エスコ強力ラインテープエスコ
9,610税込10,571
1巻
翌日出荷
粘着式。剥離紙付き。耐久性、耐摩耗性、耐薬品性に優れています。強力接着剤のため、フォークリフトなどの重量車両の往来にも耐性があります。
材質ポリエステル幅(mm)50厚さ(mm)0.27長さ(m)30使用温度範囲(℃)-65~65粘着剤ゴム系粘着力(N/25mm)27.5
滑り止めテープ (素足用) エスコ滑り止めテープ (素足用)エスコ
13,900税込15,290
1巻
翌日出荷
粘着式。剥離紙付き。屋内用。滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない。耐水性。簡単に拭き取り掃除ができる。表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。タイルや石材・木材など、ある程度凹凸面への貼り付けも可能です。事務所やロッカールームなどにも最適なすべり止めテープです。
材質PVC幅(mm)100厚さ(mm)0.46長さ(m)18.3使用温度範囲(℃)-28~104粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)15
フロア表示ライン (面ファスナー式) エスコフロア表示ライン (面ファスナー式)エスコ
15,700税込17,270
1巻
翌日出荷
カーペットの上でもきのこ状の突起がついた面ファスナーでしっかり貼ることができる。面ファスナー仕様なので、カーペットからはがして再使用が可能。簡単にはがせるので位置変更も容易です。表層には汚れにくく高耐久なポリエステルフィルムを採用。
用途カーペット上での区画や定位置の表示、オフィス内の5Sに材質ポリエステル、ポリエチレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)2粘着剤面ファスナー:ゴム系接着剤特殊ゴム系外径(mm)135材質(面ファスナー)ポリプロピレン、ナイロン内径(mm)75
フォークリフト用滑止グリップ (シール付き) エスコフォークリフト用滑止グリップ (シール付き)エスコ
68,700税込75,570
1枚
翌日出荷
フォークリフトや屋内外の作業に最適な滑り止めシール。防錆/防水性、耐候性、耐摩耗性、摩擦力あり。VDI 2700-14に準拠したグリップ表面。厚さ約1mm 厚みがないから荷役作業がスムーズ。シールタイプで簡単に接着。目が細かく水はけがよいです。
材質secutexポリウレア、アクリレート (アクリル系粘着剤)、ラミネートシールグリーン質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×2500×1摩擦係数(μ)0.74
低温耐久ラインテープDLT-FR ニトムズ低温耐久ラインテープDLT-FRニトムズ
39,980税込43,978
1箱(6巻)
4日以内出荷
マイナス24℃環境下での床貼り用にも対応した低温耐久ラインテープ
用途低温倉庫向けのラインテープ幅(mm)50長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどにフォークリフトや運搬用のパレット、台車など反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
高機能ラインテープ 471 3M(スリーエム)高機能ラインテープ 4713M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。標示・装飾・区画線用基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系
超高耐久ラインテープ 971L 3M(スリーエム)超高耐久ラインテープ 971L3M(スリーエム)
179,800税込197,780
1巻
47日以内出荷
3M(TM) 超高耐久ラインテープ 971Lは、強靭で切れにくいラインテープで、フォークリフトや台車が頻繁に行き交うエリアや、パレットや重量物が置かれるエリアのラインマーキングに適しています。また、各種床材に対して良好な粘着性を発揮する一方で引き剥がす際に千切れにくい設計のため、定期的に区画変更される場合の貼り替え作業性に優れています。
用途パレットや重機を使用する場所を含む、工場や倉庫の通行量の多い場所での区分け基材塩化ビニール寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)0.432粘着剤ゴム系
安全標示用反射テープ 古藤工業(Monf)安全標示用反射テープ古藤工業(Monf)
24,980税込27,478
1箱(24巻)
4日以内出荷
基材のシートに細かい球状のガラスビーズを敷き詰めたものです。ガラスビーズを通過した光は、基材である反射膜に当たりビーズの屈折により再帰性反射を起こします。ガラスビーズはその特性により、あらゆる角度からの光を受け止めることが可能です。
用途夜間、暗所の危険標示に幅(mm)45厚さ(mm)0.09トラ長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)64.7RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止めテープ 古藤工業(Monf)すべり止めテープ古藤工業(Monf)
39,980税込43,978
1箱(18巻)
4日以内出荷
手で切れる為、施工性UP!日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上様々な環境においてクリア!
用途屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め工場敷地内等のすべり止めラインテープ等幅(mm)50長さ(m)5粘着力(N/10mm)8.2引張強度(N/10mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止めテープ 蓄光タイプ レモンすべり止めテープ 蓄光タイプレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
ショートサイズ。蓄光タイプ。EVA製。75ミリ。4枚入り。
用途階段のステップ部や手すりに。消灯後の目印に。内容ショート 4枚入
テープ 日本緑十字社テープ日本緑十字社
30,980税込34,078
1巻
翌々日出荷
設置が容易なはく離紙付のラインテープです。表面にポリエステル加工が施されており耐久性に優れています。100m巻はそのまま使えて保管にも便利な専用の箱に入っています。剥離紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
用途屋内用。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。材質基材:オレフィン樹脂、表面:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.2取付方式貼付タイプ長さ(m)100引張強度147N/10mm加工表面ポリエステル:はく離紙付タイプ粘着力19.1N/25mm引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1
ユニテープ ユニ工業ユニテープユニ工業
34,980税込38,478
1箱(50巻)
5日以内出荷
「日本製」のOPPテープです。ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!・匂いが少ない・天然由来成分12%配合テープの厚みは65μと85μの3タイプ。
用途梱包用幅(mm)50長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)65
ユニテープ ユニ工業ユニテープユニ工業
29,980税込32,978
1箱(50巻)
5日以内出荷
「日本製」のOPPテープです。ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!・匂いが少ない・天然由来成分12%配合テープの厚みは65μと85μの2タイプ。
用途梱包用幅(mm)50透明長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)65
ユニテープ ユニ工業ユニテープユニ工業
38,980税込42,878
1箱(50巻)
5日以内出荷
「日本製」のOPPテープです。ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!・匂いが少ない・天然由来成分12%配合テープの厚みは65μと85μの5タイプ。
用途梱包用幅(mm)50長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)85
安全保護テープ