絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • セキスイ(1)
  • ニトムズ(1)
  • フカガワ(1)
テープ幅(mm)
  • 15
  • 8(8)
  • 12(4)
  • 13(29)
  • 18(3)
  • 19(7)
  • 20(6)
  • 25(46)
  • 25.4(6)
  • 30(21)
  • 38(12)
  • 40(12)
  • 48(27)
  • 50(155)
  • 50.8(3)
  • 65(6)
  • 75(56)
  • 100(49)
  • 110(5)
  • 200(5)
基材
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.046(1)
  • 0.08(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
0.025・0.046・0.08・3・5
テープ長さ(m)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 30(1)
  • 70(1)
7・10・30・70
  • 色クリア(2)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
クリア・ゴールド・シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンガスケット フカガワキッチンガスケットフカガワ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から11日以内出荷
レンジフード用角ダクトに使用出来る業界初の不燃材ガスケットです。 不燃材料 NM-4425-1
長さ(m)10使用温度(℃)100以下
シャインテープNo.25 セキスイシャインテープNo.25セキスイ
52,980税込58,278
1箱(120巻)
3日以内出荷
高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。
用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に伸度(%)140引張強度(kg/10mm)6.25基材厚さ(mm)0.025粘着力(g/10mm)260展開力(g/10mm)150粘着力(N/10mm)2.55引張強度(N/10mm)61.3展開力(N/10mm)1.47
浴室・洗面用防カビテープ15mm×7M ニトムズ浴室・洗面用防カビテープ15mm×7Mニトムズ
9,498税込10,448
1箱(20個)
4日以内出荷
防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない
用途浴室・洗面用の防カビテープ幅(mm)15厚さ(mm)0.08透明長さ(m)7RoHS指令(10物質対応)対応
封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ封缶テープ(非塩ビタイプ)エスコ
2,060税込2,266
1巻
翌日出荷
基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
補修・シーリングテープ