絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
  • SANOUTEC(1)
テープ幅(mm)
  • 500
  • 8(8)
  • 12(5)
  • 13(29)
  • 15(4)
  • 18(3)
  • 19(7)
  • 20(6)
  • 25(46)
  • 25.4(6)
  • 30(21)
  • 38(12)
  • 40(12)
  • 48(27)
  • 50(154)
  • 50.8(3)
  • 65(6)
  • 75(56)
  • 100(49)
  • 110(5)
  • 200(5)
基材
  • 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.095(1)
  • 2.7(1)
0.095・2.7
テープ長さ(m)
  • 15(1)
  • 20(1)
15・20
  • 色ブロンズ(1)
ブロンズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅箔テープ CUシリーズ アズワン銅箔テープ CUシリーズアズワン
89,200税込98,120
1巻
当日出荷から4日以内出荷
EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。
ブロンズ長さ(m)20基材厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
クラック補修 カタツムリテープ 50cm×15m SANOUTECクラック補修 カタツムリテープ 50cm×15mSANOUTEC
49,980税込54,978
1巻
12日以内出荷
カタツムリテープ 補修テープは、ひびの割れに沿って簡単に補修ができるテープです。施工して1週間経過後路面になじんでしっかり密着します。独自のゴムアスファルトコンパウンドと、不織布、特殊メッシュで構成。クラックに沿って貼るだけで日常的なタイヤによる加圧転圧でバインダーがひび割れに充填されます。粘着性があるため、クラックに沿って貼るだけで簡単に路面のひび割れ補修ができます。
用途アスファルトのひび割れ補修に。防草対策に。適合低温脆化点(℃):-34、高温軟化填(℃):90厚さ(mm)2.7長さ(m)15幅(cm)50引張強度(kN)40/m2
補修・シーリングテープ