絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニトムズ(13)
  • エスコ(12)
  • マクセル(9)
  • 日東エルマテリアル(8)
  • 寺岡製作所(4)
  • 日本バルカー(4)
  • まつうら工業(3)
  • カクダイ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニチアス(2)
  • アサダ(1)
  • アズワン(1)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • スリーボンド(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 光洋化学(1)
  • フジモリ産業(1)
  • 東栄管機(1)
テープ幅(mm)
  • 6.2(2)
  • 8(6)
  • 12(1)
  • 13(23)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(9)
  • 25.4(1)
  • 30(4)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 50(33)
  • 70(2)
  • 75(17)
  • 100(11)
  • 101(1)
  • 200(3)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途補修用(3)
  • 用途隙間用(4)
特長
  • 強力(6)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(3)
  • 耐久(1)
  • 耐候(9)
  • 耐寒(7)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(14)
  • 耐薬品(6)
  • 防水(3)
基材
  • アルミ箔(39)
  • フッ素樹脂(18)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(5)
  • 塩ビ(1)
  • 紙系(1)
  • 金属(2)
  • 鉛箔(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1
  • 0.05(20)
  • 0.07(4)
  • 0.08(20)
  • 0.09(9)
  • 0.11(5)
  • 0.12(11)
  • 0.13(10)
  • 0.15(11)
  • 0.16(5)
  • 0.17(6)
  • 0.18(17)
  • 0.2(10)
  • 0.25(5)
  • 0.28(4)
  • 0.3(6)
  • 0.43(7)
  • 0.5(9)
  • 0.8(5)
  • 1(8)
テープ長さ(m)
  • 0.01(1)
  • 0.05(1)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 5(19)
  • 7(4)
  • 10(23)
  • 15(20)
  • 20(9)
  • 25(5)
  • 32.9(1)
  • 45(1)
  • 50(11)
  • 66(1)
  • 100(1)
0.01・0.05・0.9・1・2・3・5・7・10・15・20・25・32.9・45・50・66・100
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(23)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールテープ モノタロウシールテープモノタロウ(258件のレビュー)
149税込164
1パック(5巻)
当日出荷
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シールテープ10巻単位 TRUSCOシールテープ10巻単位TRUSCO(15件のレビュー)
689税込758
1セット(10巻)
当日出荷
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
シールテープ プロ用 モノタロウシールテープ プロ用モノタロウ(14件のレビュー)
499税込549
1ケース(10巻)
当日出荷
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95S日東エルマテリアル(19件のレビュー)
959税込1,055
1箱(10巻)
当日出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
シールテープ スリーボンドシールテープスリーボンド(47件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10巻)
当日出荷
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ光洋化学(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
アルミ基材厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-30~130主な用途保護用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐火、防炎
シールテープ カクダイシールテープカクダイ(33件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷
ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシールできます。
アルミテープ ニトムズアルミテープニトムズ(22件のレビュー)
949税込1,044
1巻ほか
当日出荷
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
スミフロン ネジシール NS 住友電気工業スミフロン ネジシール NS住友電気工業(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10巻)
当日出荷
特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
テープシール 日本バルカーテープシール日本バルカー(90件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
テープシール (JIS規格品) 日本バルカーテープシール (JIS規格品)日本バルカー
2,198税込2,418
1箱(10巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
シールテープ アサダシールテープアサダ(28件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10巻)
当日出荷
-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。仕様手で切断可能トラスコ品番292-5168質量(g)240使用温度範囲-100~230℃JIS規格K6885質量(g/巻)24引張強度(N/10mm)9特性耐寒性、耐熱性
シールテープ カクダイシールテープカクダイ(11件のレビュー)
139税込153
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
シールテープ SK11シールテープSK11(4件のレビュー)
149税込164
1巻(5m)ほか
当日出荷
水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。材質PTFE厚さ(mm)0.1適合流体水、空気
超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル超耐熱アルミ箔粘着テープマクセル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から32日以内出荷
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
ナフロン(R)シールテープ ニチアスナフロン(R)シールテープニチアス(11件のレビュー)
139税込153
1巻ほか
当日出荷
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤなし)日東エルマテリアル(5件のレビュー)
829税込912
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
アルミ粘着テープ マクセルアルミ粘着テープマクセル(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95JIS日東エルマテリアル(7件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
アルミテープ ニトムズアルミテープニトムズ(3件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/20mm)18.7引張強度(N/20mm)29.4特性防水
6.2mmx7m シールテープ(20巻) エスコ6.2mmx7m シールテープ(20巻)エスコ(3件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
シールテープ1巻単位 TRUSCOシールテープ1巻単位TRUSCO(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
幅(mm)13厚さ(mm)0.1
アルミテープブラックつやなし ニトムズアルミテープブラックつやなしニトムズ(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷
すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに質量(g)165タイプつやなしタイプ基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm)14.5
シールテープ 東栄管機シールテープ東栄管機(1件のレビュー)
99税込109
1巻ほか
当日出荷
ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに仕様手で切断可能幅(mm)13厚さ(mm)0.1
識別用カラーアルミテープ ニトムズ識別用カラーアルミテープニトムズ(4件のレビュー)
688税込757
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。粘着力(N/25mm)20引張強度(N/20mm)28.8
フッ素シールテープ(PTFE) アズワンフッ素シールテープ(PTFE)アズワン(3件のレビュー)
673税込740
1袋(2個)
当日出荷
ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂)密度(g/cm3)1.0
テープシール 日本バルカーテープシール日本バルカー
3,198税込3,518
1箱(10巻)
当日出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用テープ幅(mm)13基材フッ素樹脂テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)(-100~+260)0.1tx13wx15M
サドル・シート補修テープ ニトムズサドル・シート補修テープニトムズ(8件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。 こすれに強く、はがれにくいです。 UVカットフィルム採用で屋外使用にも対応してます。
用途自転車のサドル、バイクのシートの破れ補修に、ビニールシート張りのイスの破れ補修にトラスコ品番793-0844幅(mm)75厚さ(mm)0.1サイズ0.1mm×75mm×90cm質量(g)26長さ(m)0.9主な用途補修用
アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m日東エルマテリアル
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。トラスコ品番436-2357質量(g)280粘着力(N/10mm)8引張強度(N/10mm)10
磁気シールドテープ(パーマロイテープ) 太陽金網磁気シールドテープ(パーマロイテープ)太陽金網(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1巻
当日出荷から31日以内出荷
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
基材ニッケル合金粘着剤感圧接着剤特性柔軟性
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防腐材 ZAPテープMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセルアルミ粘着テープ8160 ツヤありマクセル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用 3M(スリーエム)3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。
トラスコ品番542-3317特性耐熱、耐寒
アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し寺岡製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
ナフロンシールテープ ニチアスナフロンシールテープニチアス
3,298税込3,628
1セット(10巻)
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)13厚さ(mm)0.1JIS規格
光沢アルミテープ ニトムズ光沢アルミテープニトムズ(3件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
キラッと、仕上げも鮮やかに。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/25mm)14.2引張強度(N/20mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ マクセルアルミテープマクセル
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から31日以内出荷
厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
細幅シールテープ (小径用) エスコ細幅シールテープ (小径用)エスコ
2,470税込2,717
1箱(20巻)
翌日出荷
20巻入り。難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。
材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)8厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260
光沢アルミテープ ニトムズ光沢アルミテープニトムズ(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
幅(mm)50厚さ(mm)0.1(アルミ箔0.05)1巻長さ(m)10引張強度(N/25mm)108.7粘着力(N/25mm)23.3特性防水
封缶用テープ エスコ封缶用テープエスコ
1,270税込1,397
1巻
当日出荷
片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66芯径(mm)内芯:76伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
補修・シーリングテープ