貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ三井住友金属鉱山伸銅(9件のレビュー)当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。<br />対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。<br />塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。<br />金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
補修・シーリングテープ の新着商品
ページ: 1/ 3