補修・シーリングテープ :「アクリル いた」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 使用温度範囲-50~150℃ 破断伸度(%)5 基材厚さ(mm)0.075 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/25mm)137.5 引張強度(N/10mm)55 粘着力(N/25mm)13.75 特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。
用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。 トラスコ品番542-3554 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/10mm)1.3 粘着力(N/25mm)3.25 アズワン品番8-239-01 特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
1巻
689 税込758
当日出荷

425 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 破断伸度(%)5 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/10mm)55 引張強度(N)55/cm 特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,195 税込2,415
3日以内出荷