絞り込み
ブランド
  • ニトムズ(2)
  • カモ井加工紙(1)
  • セメダイン(1)
  • ホリコー(1)
  • 相模カラーフォーム(1)
テープ幅(mm)
  • 12
  • 5(5)
  • 6(17)
  • 8(7)
  • 9(20)
  • 10(40)
  • 12.7(9)
  • 15(43)
  • 18(10)
  • 19.1(5)
  • 20(27)
  • 21(12)
  • 25(20)
  • 30(42)
  • 40(17)
  • 48(5)
  • 50(91)
  • 60(14)
  • 75(41)
  • 100(46)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.15(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 防水(3)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途隙間用(2)
基材
  • ゴム系(2)
  • ポリエチレン(2)
  • 紙系(1)
ゴム系・ポリエチレン・紙系
粘着剤
  • アクリル系(2)
アクリル系
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 2(3)
  • 25(1)
  • 50(1)
0.02・2・25・50
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(3)
グレー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用防水すきまテープ ニトムズ屋外用防水すきまテープニトムズ(18件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
防水ソフトテープ ニトムズ防水ソフトテープニトムズ(17件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
防水すきま用テープ セメダイン防水すきま用テープセメダイン(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
水・風・ほこりなどを通さない新しい発泡体のテープです。 水を通さない強力防水用です。 材質は耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。
用途引き戸のすきま。 ドア戸当り部のすきま。 窓のすきま。
ボンドブレーカーKB カモ井加工紙ボンドブレーカーKBカモ井加工紙
2,798税込3,078
1パック(16巻)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
シーリング材の3面接着を防ぎます。和紙基材なので手切れが良好。 被着体に良く馴染み、基材が伸び縮みしにくいため貼りやすい。
用途シーリング用ボンドブレーカーテープ基材特殊和紙テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系伸び(%)4.2引張強度(N/15mm)64.1粘着力(N/10mm)4.1テープ長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応特性屋外使用可
極細養生テープ ホリコー極細養生テープホリコー
3,998税込4,398
1箱(10巻)
当日出荷から5日以内出荷
養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
ボンドブレーカー 相模カラーフォームボンドブレーカー相模カラーフォーム(5件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
目地が浅い時の3面接着防止テープ。3面接着を防止する理由:目地には部材の温度差による伸縮、建物のゆれ、ゆがみによるシーリングに対する動きが働いています。 このような目地に3面接着をすると、シーリング材が自由に動けず、本来の機能が果たせなくなります。結果として部材からのシーリング材の剥がれ、ヒビわれ等を引き起こします。 このような現象を防ぐために、3面接着を防止する必要があります。
用途バックアップ材を詰められない浅い目地に最適です!材質ポリエチレン
建築用テープ