絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12
  • 6(23)
  • 8(7)
  • 9(28)
  • 10(38)
  • 12.7(10)
  • 13(10)
  • 15(52)
  • 18(14)
  • 19(8)
  • 20(28)
  • 21(16)
  • 25(30)
  • 30(58)
  • 40(18)
  • 48(6)
  • 50(147)
  • 60(15)
  • 75(70)
  • 100(71)
テープ厚さ(mm)
  • 0.095(1)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.15(1)
  • 0.76(1)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 10(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(3)
  • 防水(4)
用途
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途隙間用(3)
基材
  • ゴム系(4)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 紙系(2)
粘着剤
  • アクリル系(4)
アクリル系
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 2(5)
  • 18(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
0.02・2・18・25・30・35・50
色
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(3)
グリーン・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • ニトムズ(3)
  • 槌屋(2)
  • カモ井加工紙(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • セメダイン(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • ホリコー(1)
  • 相模カラーフォーム(1)
ニトムズ・槌屋・カモ井加工紙・3M(スリーエム)・セメダイン・日東電工(旧:Permacel)・ヤヨイ化学・ホリコー・相模カラーフォーム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用防水すきまテープ ニトムズ

    屋外用防水すきまテープ

    ニトムズ(20件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
    用途屋外用防水すきまテープ。
  • 防水ソフトテープ ニトムズ

    防水ソフトテープ

    ニトムズ(17件のレビュー)
      
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
    用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
  • 防水すきま用テープ セメダイン

    防水すきま用テープ

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1巻ほか
    当日出荷
    水・風・ほこりなどを通さない新しい発泡体のテープです。 水を通さない強力防水用です。 材質は耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。
    用途引き戸のすきま。 ドア戸当り部のすきま。 窓のすきま。
  • 極細養生テープ ホリコー

    極細養生テープ

    ホリコー
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
    用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに色白基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
  • ボンドブレーカー 相模カラーフォーム

    ボンドブレーカー

    相模カラーフォーム(5件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目地が浅い時の3面接着防止テープ。3面接着を防止する理由:目地には部材の温度差による伸縮、建物のゆれ、ゆがみによるシーリングに対する動きが働いています。 このような目地に3面接着をすると、シーリング材が自由に動けず、本来の機能が果たせなくなります。結果として部材からのシーリング材の剥がれ、ヒビわれ等を引き起こします。 このような現象を防ぐために、3面接着を防止する必要があります。
    用途バックアップ材を詰められない浅い目地に最適です!材質ポリエチレン
  • ボンドブレーカーKB カモ井加工紙

    ボンドブレーカーKB

    カモ井加工紙
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1パック(16巻)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シーリング材の3面接着を防ぎます。和紙基材なので手切れが良好。 被着体に良く馴染み、基材が伸び縮みしにくいため貼りやすい。
    用途シーリング用ボンドブレーカーテープ色白基材特殊和紙テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系伸び(%)4.2引張強度(N/15mm)64.1粘着力(N/10mm)4.1テープ長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応特性屋外使用可
  • トスベール ヤヨイ化学

    トスベール

    ヤヨイ化学
    取扱い終了
    スベリの悪い襖や、雨戸等に貼るだけで、すべりが良くなります。フッ素樹脂製です。
    長さ(mm)30幅(mm)12厚さ(mm)0.76
  • すき間防水テープ ハードタイプ 槌屋

    すき間防水テープ ハードタイプ

    槌屋
    取扱い終了
    EPDM基材の衝撃材でクッション性・止水性に優れています。耐久性・耐候性にも優れています。
    用途ドア、シャッター、雨戸等のすき間ふさぎや緩衝材として使用してます。材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系、離型紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工(旧:Permacel)

    発泡シール材 エプトシ-ラ-

    日東電工(旧:Permacel)
      
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    仕様手で切断可能材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系テープ厚さ(mm)0.095引張強度(N/10mm)37.82018年トラスコ掲載ページ6 1951粘着タイプ強粘着
  • 防水ソフトテープ30m ニトムズ

    防水ソフトテープ30m

    ニトムズ
    取扱い終了
    30mの長尺なので、必要な長さだけカットして無駄なく対応できます。
    用途すき間風・ホコリの侵入防止にトラスコ品番497-5987材質基材:ポリウレタンフォーム・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系質量(kg)1色ブラックテープ幅(mm)12テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)10粘着力5.4N/10mm
  • すき間防水テープ 槌屋

    すき間防水テープ

    槌屋(1件のレビュー)
    取扱い終了
    クッション性、止水性に優れたEPDM基材の緩衝材です。 耐久性、耐候性に優れます。
    用途ドア・シャッター・雨戸等の衝撃の吸収やすき間ふさぎ。主な用途隙間用特性防水、クッション性、止水性、耐久性、耐候性
  • クリアーテープ 12mmx35m ディスペンサー付 3M(スリーエム)

    クリアーテープ 12mmx35m ディスペンサー付

    3M(スリーエム)
    取扱い終了
    使いやすくて黄変しない、透明度の高い粘着テープです。 粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れます。変質・変色しにくく、湿気に強いテープです。 テープの引き出しがスムーズです。
    種別ディスペンサー付テープ幅(mm)12テープ長さ(m)35
建築用テープ