気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。
用途屋上や住宅の防水などに最適です。
仕様両面
粘着力(N/10mm)9.8
保持力(分)15
ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。
テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。
住宅防水用、補修用。
種別片面
粘着力(N/10mm)9.81
剥離紙あり
ポリプロピレンフィルムを基材とし、ブチルゴム系粘着材を塗布した片面粘着テープです。耐久性、粗面接着性に優れたテープです。
用途埋設菅防食用
タック(ボールNo.)25
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])19.6[5]
引張強度(N/25mm)49
保持力(分)40℃/落下45
特性耐久性、防食性、電気特性、耐薬品性
再生材使用使用
1ケース(16巻)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
建築用テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。