建築用テープ :「ヒエ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT-50B 強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング強粘着防水テープPRO TAPE
RoHS
柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。 トラスコ品番128-3477 材質粘着剤:ブチルゴム 幅(mm)50 厚さ(mm)0.7 質量(g)100 タイプ片面 長さ(m)1.5 使用温度範囲(℃)-56~93 粘着力(N/10mm)23.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷