電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 基材特殊エラストマー 主な用途保護用 適合温度(℃)-29~93 特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。 仕様粘着テープ付 厚さ(mm)0.02 茶褐色 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~80 基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体) 粘着剤アクリル系 融点(℃)255 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプあり
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。 材質基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体) 厚さ(mm)0.02 茶褐色 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプなし
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5430 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 破断伸度(%)320 粘着力(N/cm)7.37 引張強度(N)62.7/cm 係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15 剥離紙シリコーン処理紙 粘着タイプ強接着タイプ 再剥離不可 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,291 税込3,620
4日以内出荷