絞り込み
ブランド
  • 作新工業(8)
  • 中興化成工業(3)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • マクセル(1)
  • オリエント(1)
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 40(4)
  • 48(1)
  • 50(6)
  • 60(4)
  • 100(5)
  • 150(4)
  • 300(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.085(1)
  • 0.11(1)
  • 0.13(2)
  • 0.18(3)
  • 0.25(2)
  • 0.27(9)
  • 0.39(8)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐久(2)
  • 衝撃吸収(2)
用途
  • 用途保護用(2)
基材
  • アルミ箔(2)
  • ポリエチレン(10)
アルミ箔・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 40
  • 0.03(3)
  • 0.257(7)
  • 0.3(10)
  • 1(3)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 5(6)
  • 10(23)
  • 15(5)
  • 20(67)
  • 25(7)
  • 30(56)
  • 32.9(7)
  • 33(31)
  • 50(49)
  • 54.8(7)
  • 55(8)
  • 66(5)
  • 100(8)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(8)
シルバー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
ニューライト粘着テープ NL-AS(B) 作新工業ニューライト粘着テープ NL-AS(B)作新工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニングRoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) 作新工業超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品)作新工業
119,800税込131,780
1ケース(15巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様筆記否乳白色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40 中興化成工業超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40中興化成工業
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7647質量(g)600粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X25X40 中興化成工業超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X25X40中興化成工業
8,698税込9,568
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7639質量(g)300粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40 中興化成工業超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40中興化成工業
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番794-3962質量(g)228粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品) 作新工業超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品)作新工業
139,800税込153,780
1ケース(3巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様筆記否黒色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
アルミテープ オリエントアルミテープオリエント
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
国土交通量仕様書【機械設備工事共通仕様書】第14節のダクト用テープに適合しています。
トラスコ品番258-5262シルバーテープ幅(mm)48基材アルミニウム合金箔テープ長さ(m)40テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力6.4(N/10mm)、16(N/25mm)引張強度(N/25mm)45粘着力(N/25mm)16光沢あり
【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC 3M(スリーエム)【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC3M(スリーエム)
4,325税込4,758
1巻
4日以内出荷
AL-25DCは、アルミ箔の両面に、導電性粘着剤を塗布した両面導電性テープです。 ・厚さ方向及び面方向の高い導電性を有します ・除電ブラシのグラウンディング用途でご利用頂けます ・接触抵抗が低く安定している ・低い接触抵抗と優れた接着力で除電 ブラシのグラウンディングを強化
用途除電ブラシのグラウンディング用途厚さ(mm)0.085シルバー容量1巻長さ(m)40主成分アクリル系サービス分類オーダー・加工
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”作新工業
99,980税込109,978
1巻
3日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様【筆記可否】否その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ幅(mm)300寸法(mm)【紙管】90乳白長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”作新工業
16,980税込18,678
1巻
3日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”作新工業
16,980税込18,678
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90乳白使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”作新工業
119,800税込131,780
1巻
3日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様【筆記可否】否その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)300寸法(mm)【紙管】90長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
超高分子量ポリエチレン粘着テープ エスコ超高分子量ポリエチレン粘着テープエスコ
61,000税込67,100
1巻
翌日出荷
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系乳白長さ(m)40
導電性テープ No.5805 マクセル導電性テープ No.5805マクセル
119,800税込131,780
1ケース(8巻)
8日以内出荷
両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミ、銅などの導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
用途除電ブラシ用タック(ボールNo.)6
電子・基板用テープ