絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • ニチアス(2)
  • 吉野(2)
  • コクゴ(1)
テープ幅(mm)
  • 1000
  • 5(26)
  • 6(19)
  • 8(11)
  • 9(17)
  • 10(73)
  • 12(32)
  • 13(26)
  • 15(68)
  • 18(12)
  • 19(69)
  • 20(73)
  • 25(121)
  • 30(47)
  • 38(11)
  • 40(35)
  • 50(124)
  • 75(17)
  • 100(28)
  • 200(13)
  • カスタマイズ商品(15)
テープ厚さ(mm)
  • 1.1(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
基材
  • グラスファイバー(5)
  • セラミック繊維(1)
グラスファイバー・セラミック繊維
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 30(4)
  • 46(1)
20・30・46
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックテープ TRUSCOセラミックテープTRUSCO(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1巻
当日出荷から翌々日出荷
セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。仕様接着剤なし材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%瞬間使用温度(℃)900
断熱ガラスクロス 1m×20m 吉野断熱ガラスクロス 1m×20m吉野
46,980税込51,678
1本
当日出荷
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。トラスコ品番361-1639質量(kg)20織り方平織り
断熱ガラスクロス(高温用)1m×20m 吉野断熱ガラスクロス(高温用)1m×20m吉野
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。トラスコ品番389-4592質量(kg)22織り方朱子織りRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工クロス”TOMBO NO.8982-100-I” ニチアスアルミ加工クロス”TOMBO NO.8982-100-I”ニチアス
299,800税込329,780
1巻
7日以内出荷
ガラスヤーンを製織した厚手の断熱用ガラスクロスにアルミ箔を接着加工したクロス材です。
用途輻射熱の遮断・油密性・水密性の要求される箇所に。トラスコ品番114-3438材質ガラスヤーン、アルミ軟質箔幅(mm)1000厚さ(mm)1.4長さ(m)30
インサルテックスクロス TOMBO NO.8400 ニチアスインサルテックスクロス TOMBO NO.8400ニチアス
299,800税込329,780
1巻
7日以内出荷
かさ高加工したガラスヤーンを製織した、断熱性能に優れた厚手の断熱用ガラスクロスです。特殊耐熱処理を施しており、従来のガラスクロスに比べ高温下でも高強度で柔軟性を失いません。ハサミで簡単に切断できます。接着加工の場合は、強アルカリ系以外の接着剤が使用できます。縫製加工はガラス繊維系縫糸を使用して簡単に施工できます。ペイント仕上げはハケ塗りでもスプレー塗りでも非常に美しく仕上がります
用途保温外被材・断熱材・遮熱カーテン・パッキンなど。トラスコ品番114-3460材質ガラスヤーン幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)30
ゼテックスプラス繊維 コクゴゼテックスプラス繊維コクゴ
159,800税込175,780
1巻(46m)
22日以内出荷
ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。
用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
バルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り) TRUSCOバルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り)TRUSCO
63,980税込70,378
1巻
当日出荷
かさ高加工糸により生地に空気を抱き込ませているため、熱伝導率が低く、断熱材として最適です。 柔軟性があり扱いやすいです。 塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電にも適しています。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
用途造船・鉄工・電力関係での余熱、焼鈍、徐冷など、保温・保冷工事用フトンカバーとして質量(kg)30
電子・基板用テープ