絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(16)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
テープ幅(mm)
  • 9
  • 5(26)
  • 6(19)
  • 8(11)
  • 10(73)
  • 12(32)
  • 13(26)
  • 15(68)
  • 18(12)
  • 19(69)
  • 20(73)
  • 25(121)
  • 30(47)
  • 38(11)
  • 40(35)
  • 50(123)
  • 75(16)
  • 100(29)
  • 200(13)
  • カスタマイズ商品(14)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(2)
  • 0.065(2)
  • 0.07(1)
  • 0.08(2)
  • 0.13(2)
  • 0.18(2)
  • 0.19(1)
  • 0.250(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(8)
  • 耐熱(10)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途電気・電子用(14)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(2)
  • グラスファイバー(3)
  • ポリイミド(6)
  • ポリエステル(4)
  • 銅箔(2)
その他・アルミ箔・グラスファイバー・ポリイミド・ポリエステル・銅箔
テープ長さ(m)
  • 3(4)
  • 32.9(1)
  • 33(4)
  • 50(1)
  • 54.8(1)
  • 55(3)
  • 66(3)
3・32.9・33・50・54.8・55・66
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)ポリイミドテープ PIA2203M(スリーエム)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)導電性銅箔エンボステープ 22453M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)導電性片面銅箔テープ CU-35C3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-13M(スリーエム)(2件のレビュー)
529税込582特価
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム)3M ポリイミドテープ 54133M(スリーエム)(2件のレビュー)
219,800税込241,780
1箱(24巻)
当日出荷から25日以内出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.13183M(スリーエム)(2件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から16日以内出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 693M(スリーエム)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から9日以内出荷
伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム)ポリイミド耐熱マスキングテープ3M(スリーエム)
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護引張強度46N/10mm主な用途電気・電子用特性難燃性・耐薬品性
ポリエステル電気絶縁テープNo.74 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.743M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープNo.793M(スリーエム)
4,298税込4,728
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
ガラスクロス電気絶縁テープNo.69 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープNo.693M(スリーエム)
6,298税込6,928
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。仕様難燃性(UL510)規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)310定格温度(℃)200
エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)エポキシフィルム電気絶縁テープ3M(スリーエム)
6,298税込6,928特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
導電性アルミ箔エンボステープ 1267 3M(スリーエム)導電性アルミ箔エンボステープ 12673M(スリーエム)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
ポリイミド電気絶縁テープNo.92 3M(スリーエム)ポリイミド電気絶縁テープNo.923M(スリーエム)
14,980税込16,478
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性
導電性布テープ 日本ジッパーチュービング導電性布テープ日本ジッパーチュービング
26,980税込29,678
1箱(50m×2巻)
9日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
電子・基板用テープ