絞り込み
テープ幅(mm)
- 9
- 5(19)
- 6(18)
- 8(11)
- 10(58)
- 12(27)
- 13(26)
- 15(56)
- 18(13)
- 19(63)
- 20(65)
- 25(102)
- 30(42)
- 38(13)
- 40(31)
- 50(107)
- 75(14)
- 100(27)
- 182(9)
- 200(12)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.06(2)
- 0.065(2)
- 0.07(1)
- 0.08(2)
- 0.13(2)
- 0.18(2)
- 0.19(1)
- 0.250(1)
特長
- 柔軟(1)
- 絶縁(7)
- 耐熱(10)
- 耐薬品(1)
用途
電気・電子用(14)
基材
- その他(1)
- アルミ箔(2)
- グラスファイバー(3)
- ポリイミド(4)
- ポリエステル(4)
- 銅箔(2)
テープ長さ(m)
- 3(4)
- 32.9(1)
- 33(3)
- 50(1)
- 54.8(1)
- 55(3)
- 66(3)
3・32.9・33・50・54.8・55・66
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
クリア(1)
グレー(1)
ブラウン(2)
ブラック(1)
ホワイト(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(15)
- 日本ジッパーチュービング(1)
3M(スリーエム)・日本ジッパーチュービング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
導電性片面銅箔テープ CU-35C
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から8日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
ガラスクロステープ 69
3M(スリーエム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から6日以内出荷伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
ポリエステル電気絶縁テープNo.74
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79
3M(スリーエム)¥4,798~税込¥5,278~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。色白規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
ガラスクロス電気絶縁テープNo.69
3M(スリーエム)¥6,998~税込¥7,698~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。仕様難燃性(UL510)色白規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)310定格温度(℃)200
エポキシフィルム電気絶縁テープ
3M(スリーエム)¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷から8日以内出荷難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
導電性アルミ箔エンボステープ 1267
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
ポリイミド電気絶縁テープNo.92
3M(スリーエム)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性
ポリイミド耐熱マスキングテープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性・耐薬品性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護引張強度46N/10mm主な用途電気・電子用特性難燃性・耐薬品性
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥29,980税込¥32,9781箱(50m×2巻)6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤色メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応