電子・基板用テープ :「クロステープ」の検索結果

電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Changzhou Weisi Insulating Materialガラスクロステープ平織
エコ商品
ガラス繊維で織られた非粘着性のガラスクロステープ。断熱性・柔軟性・耐候性に優れています。
用途変圧器やモーターコイルなどの電気絶縁。 厚さ(mm)0.13 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東シンコーワニスガラスクロステープ
エコ商品
ワニスガラスクロステープは電気絶縁クロス(非粘着品)の1つでガラス布にワニスを含浸させた製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
139,800 税込153,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。 ホワイト 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 粘着力(N/10mm)4 最高使用温度(℃)200 絶縁破壊電圧(kV)6 引張強度(N/10mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東電工アメリカアルミ箔/ガラスクロス重合テープ
エコ商品
高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。 材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.173 シルバー 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)0~260 伸び(%)5 粘着力(N/10mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 つやつや無し
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 ベージュ 引張強度315.8N/10mm 粘着力3.5N/10mm
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番469-4538 材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 ベージュ 引張強度315.8N/10mm 粘着力3.5N/10mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.540S 【オーダー】ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護/エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護/自動車のエンジン回りの絶縁、保護/ワニス含浸の際の保護 厚さ(mm)0.18 長さ(m)30 基材ガラスクロス 粘着剤シリコン系 伸び(%)5 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,730 税込1,903
10日以内出荷

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 ベージュ
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH ダイヤテックス 動画あり
難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。 自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。 手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。 防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。 ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。
用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など 保持力(mm)SUS板:0.5 粘着力(N/25mm)SUS板:10 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)