グリップ・握り :「フェノール樹脂」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
430件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(4)
M4(7)
M5(14)
M6(23)
M8(13)
M10(7)
M12(3)
M16(2)
M20(2)
材質(本体)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプセルフロック、インサート有 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法F(mm)- 材質(グリップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ 表面処理(グリップ)光沢仕上げ
1個
1,785 税込1,964
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
1個
291 税込320
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

イマオコーポレーションOG オーバルグリップ
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
214 税込235
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションオーバルグリップ
材質(本体)フェノール樹脂 質量(g)56 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法A(mm)67 寸法F(mm)40 寸法D(mm)8 寸法E(mm)M10×1.5 寸法C(Φmm)19 寸法B(Φmm)34 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
679 税込747
当日出荷

材質(本体)フェノール樹脂 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
282 税込310
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション回転グリップ
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
1個
767 税込844
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPA RG65
・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
材質フェノール樹脂 W4 L15 H65 質量(g)75 D23 D119 材質(シャンク)スチール製 MM8×1.25
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

材質(本体)フェノール樹脂 質量(g)72 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法A(mm)86 寸法F(mm)48 寸法D(mm)7 寸法E(mm)M10×1.5 寸法C(Φmm)20 寸法B(Φmm)34 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
839 税込923
当日出荷

イマオコーポレーション回転グリップ
ねじ寸法M8×1.25 トラスコ品番105-7421 質量(g)75 ねじ長さ(mm)15 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 外径(Φmm)23 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- グリップ長さ(mm)65 材質(グリップ)フェノール樹脂 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 材質(シャンク)SUM22L 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷

材質フェノール樹脂 A30 B24 質量(g)153 F8 D30 C20 EM20×2.5 許容荷重(N)57700
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A20 B19 質量(g)55 F5 D19 C12 EM12×1.75 許容荷重(N)24500
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

イマオコーポレーションエルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-16-SOFT
エコ商品
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L16 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 MM8×1.25 ねじサイズM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂 B20 質量(g)43 F8.5 D6 C21 E12 GM8×1.25 寸法A(mm)(0-0.13)19 許容荷重(N)38600 硬度(ショア A)60
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 青色 B8 質量(g)3 DM4×0.7 C6 寸法A(mm)(0-0.13)8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)60
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 青色 B13 質量(g)8 DM5×0.8 C6 寸法A(mm)(0-0.13)12 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)60
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

イマオコーポレーションアーチグリップ AGR AGR200
・丸みがあり、握り心地のよい形状・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
その他【Lf】13 A30 ブラック B20 L179 H62 質量(g)185 タイプフェノール樹脂製 L1198 材質(グリップ)フェノール樹脂 材質(インサート)黄銅 MM8×1.25 ねじサイズM8
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

材質SKH51 質量(g)12 タイプフェノール樹脂製
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

材質SKH51 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

材質SKH51 W(0/-0.05)14.3 質量(g)12 タイプフェノール樹脂製
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

材質超硬 W(0/-0.05)14.3 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

材質SKH51 W(0/-0.05)14.3 質量(g)12 タイプフェノール樹脂製
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

材質超硬 W(0/-0.05)14.3 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

材質SKH51 W(0/-0.05)14.3 質量(g)11 タイプフェノール樹脂製
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

材質本体:SKH51、チップ :超硬 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

B(+0.13/0)4 材質(本体)超硬 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

B(+0.13/0)4 材質(本体)超硬 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

B(+0.13/0)4 材質(本体)超硬 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります