「ねじの呼び」から絞り込む
リトラクタブル回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
折りたたみ可能な回転グリップ。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線ねじピッチ1寸法d(mm)20寸法A(mm)21.5ねじ規格並目寸法M(mm)M6寸法Lf(mm)5.5寸法x(mm)13.5
リトラクタブル回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
折りたたみ可能な回転グリップ。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
材質は全て金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している機器・装置への使用に適しています。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
寸法A(mm)21.5寸法d(mm)20寸法Lf(mm)5.5寸法M(mm)M6寸法x(mm)13.5ねじピッチ1ねじ規格並目材質(グリップ部)アルミニウム合金/研磨、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線
『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3